カテゴリ

  • 空調・電設資材(131)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(4)
  • ネオフレックス(364)
  • Panasonic(パナソニック)(250)
  • 電成興業(173)
  • 自重堂(146)
  • ミドリ安全(90)
  • エスコ(69)
  • 三菱電機(58)
  • DESCO(51)
  • TRUSCO(47)
  • アズワン(43)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • コンバム(旧:妙徳)(28)
  • ニチコン(28)
  • KEMET(27)
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • ホーザン(25)
  • HORIBA(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「densei」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
防水プリカ用コネクタ 三桂製作所防水プリカ用コネクタ三桂製作所
589税込648
1個
当日出荷
アース端子付きワッシャ 三桂製作所アース端子付きワッシャ三桂製作所
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所
16,980税込18,678
1個(25m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブ(10m) 三桂製作所プリカチューブ(10m)三桂製作所
4,998税込5,498
1個(10m)
翌日出荷
外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1個(20m)ほか
翌日出荷
外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
防水プリカチューブ(10m) 三桂製作所防水プリカチューブ(10m)三桂製作所
7,498税込8,248
1個(10m)
翌日出荷
標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X
温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
5,898税込6,488
1巻(30m)ほか
3日以内出荷
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
39,980税込43,978
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
28,980税込31,878
1巻(30m)
翌々日出荷
内径(Φmm)10外径D(Φmm)13定尺(m)30
ロックナット締付工具スパナ 三桂製作所ロックナット締付工具スパナ三桂製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
35,980税込39,578
1個(50m)ほか
翌々日出荷
Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
サンパイプ用キャップ 三桂製作所サンパイプ用キャップ三桂製作所
899税込989
1箱(20個)
翌々日出荷
SUSサンパイプ用ワッシャー 三桂製作所SUSサンパイプ用ワッシャー三桂製作所
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSダクト用ターンバックル 三桂製作所SUSダクト用ターンバックル三桂製作所
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
SUSケイフレックス 三桂製作所SUSケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
29,980税込32,978
1個(20m)ほか
翌々日出荷
Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所防水プリカ 環境配慮/高難燃三桂製作所
35,980税込39,578
1個(25m)ほか
翌々日出荷
環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所ケイフレックス環境配慮高難燃三桂製作所
21,980税込24,178
1個(20m)ほか
翌々日出荷
ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
9,198税込10,118
1個(30m)
翌々日出荷
Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
質量(kg)【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30最小曲げ半径(mm)【固定】30配管固定配管最小内径(Φmm)10環境RoHS10物質対応ねじの呼び該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9外径(mm)15.2色調黒色特性耐候呼び寸法(inch)1/4IP等級IP67
ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所ブレードVE掛ケイフレックス三桂製作所
26,980税込29,678
1巻(30m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1個(20m)ほか
翌々日出荷
ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
耐候耐寒防水プリカチューブ 三桂製作所耐候耐寒防水プリカチューブ三桂製作所
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サンパイプ用キャップ 三桂製作所サンパイプ用キャップ三桂製作所
259税込285
1箱(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
サンパイプの管端及びサンパイプのねじを保護するためのキャップです。
材質PE温度範囲(℃)-50~100環境RoHS10物質対応色調白色
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
11,980税込13,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
3Aフード サイドエントリー 三桂製作所3Aフード サイドエントリー三桂製作所
429税込472
1個
翌々日出荷
ワッシャ 三桂製作所ワッシャ三桂製作所
289税込318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性ケイフレックス 三桂製作所耐熱性ケイフレックス三桂製作所
25,980税込28,578
1巻(20m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷