ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。
材質(本体)16MnCr5
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)12
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)12
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。
付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)36
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)38.5
寸法d1(Φmm)10
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
寸法d3(Φmm)20
寸法d4(Φmm)27
寸法L5(mm)~11
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N
寸法d5(Φmm)26
寸法d7(Φmm)5.2
硬度(本体)61~63(HRC)
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)12
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x16 1個、M4x8 2個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)29
方式【かしめ】アガトン方式
寸法L2(mm)16
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L4(mm)34.5
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
硬度HRC【ブッシュ】62~64
寸法L6(mm)15
寸法L5(mm)~11
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
硬度(ボール)62~64(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x16 1個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)29
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L4(mm)34.5
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
寸法L6(mm)15
寸法L5(mm)~12
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
硬度(ボール)62~64(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x8 2個
寸法L2(mm)16
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
硬度HRC【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード