11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm)39.4 幅(mm)48.2 ピッチ(mm)0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃)最大+80 保護構造IP00 アクチュエータの種類ローラーレバー 接点構成単極双投 最大電流(A)15 構成(通常の状態)NO/NC コンタクト形状スナップアクション ターミナルタイプねじ コンタクト定格電流(A)15 コンタクト定格電圧(V)AC250/DC14 最大AC電圧(V)500 最大DC電圧(V)250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
質量(g)約30~50 保護構造IP00 接点構成2c(双極双投形) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点)銀合金 使用周囲湿度(%RH)35~85以下 振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 接点間隔(mm)0.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作後の動き(OT)最小0.5mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

質量(g)- 保護構造- スイッチ- 定格絶縁電圧(V)- 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 応差の距離- 使用周囲湿度- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作後の動き(OT)- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護構造IP67 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 感電保護クラスClassⅠ(アース端子付) 汚染度(使用環境)3 絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)