13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
279 税込307
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
319 税込351
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29~9.8 電気的耐久性1000回以上 耐電圧(V/min)端子間 AC500 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
1個
179 税込197
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。) 保護構造IEC IP40 耐電圧端子間 AC300V 1min 使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29~4.9 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上 電気的耐久性1000回以上
1個
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
1個
189 税込208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)