22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
369 税込406
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1パック(400個)ほか
特価
60,980 税込67,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個ほか
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




omron(オムロン)MEMSゲージ圧センサ
RoHS
仕様圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。 種類(圧力)ゲージ圧 取付方式表面実装 出力方式増幅 材質(ハウジング)PPS RoHS指令(10物質対応)対応 電気的接続基板
1袋(2個)
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


omron(オムロン)B3FS-1000
RoHS
仕様(末端様式)ガルウィング アクチュエータの種類プランジャー 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP00 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)0.5 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)50
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと) シリーズXF2M 定格電圧(V)AC/DC50 端子の種類上接点及び下接点 定格電流(A)0.5 材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0) 行数1 材質(コンタクト)ばね用銅合金 ロック機構あり ボディ向きライトアングル ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
1個ほか
229 税込252
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

omron(オムロン)B3SL-1002P
RoHS
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)3.4 幅(mm)6.2 寸法(mm)6.5×6.2×3.4 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 操作力(N)1.96 機械的寿命100000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+90 アクチュエータ長さ(mm)0.9 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
169 税込186
7日以内出荷

仕様UL、CSA. 高周波G6K-RFシリーズ. 優れた高周波特性(1GHz) - 最小20 dBの絶縁(同じ極性のコンタクト間)又は最小30 dB(異なる極性のコンタクト間)、最大0.2 dB挿入損失 シングルサイド安定性、一重巻線ラッチタイプを用意 ミニチュアSMTパッケージ - 10.3 x 6.9 x 5.4 mm 「Outside-L」表面実装取り付け端子 低消費電力約100 mW 完全密閉構造 取付方式表面実装 電圧(V)(接点)DC60、AC125 接点構成DPDT 接触抵抗(mΩ)100 コイル抵抗(Ω)237 コイル電圧(V)DC5 動作温度(℃)最低-40 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電力(mW)100 材質(接点)銀合金
1個
429 税込472
7日以内出荷

omron(オムロン)B3SN-3012P
RoHS
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)6.5 幅(mm)6 寸法(mm)6.50×6×3.10 高さ(mm)3.1 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST 操作力(N)1.57 材質(コンタクト)金めっき 機械的寿命50000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
229 税込252
7日以内出荷

omron(オムロン)B3S-1000P
RoHS
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)6.6 幅(mm)6 寸法(mm)6.6×6×4.30 高さ(mm)4.3 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST 操作力(N)1.57 機械的寿命500000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 アクチュエータ長さ(mm)0.8 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
269 税込296
7日以内出荷

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
1個
409 税込450
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)