カテゴリ

  • 制御機器(42)
    • ロッカスイッチ(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(5)
  • KITZ(キッツ)(22)
  • SMC(1,036)
  • ニッサン(499)
  • MAZDA(マツダ)(498)
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • Panasonic(パナソニック)(259)
  • RS PRO(173)
  • ホンダ(149)
  • Lumberg Automation(136)
  • エスコ(135)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • 日本モレックス(molex)(85)
  • MICROCHIP(69)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • 新日軽(LIXIL)(56)
  • フエニックス・コンタクト(52)
  • BOURNS(48)
  • 入間川ゴム(44)
機能動作
  • ON-OFF(3)
端子形状
  • ファストン端子(1)
  • プリント基板用端子(1)
極数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 8(2)
  • 極数(2)
接点構成
  • 1a(2)
  • 1c(1)
  • 2a(1)
  • 2a2b(1)
  • 3a1b(1)
  • 4a(1)
  • その他(1)
1a・1c・2a・2a2b・3a1b・4a・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8a」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から122日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から122日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)軸流ファン フィンガーガード R87Fomron(オムロン)(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン)小形ロッカースイッチ A8Lomron(オムロン)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から101日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
パワーリレー G5LE omron(オムロン)パワーリレー G5LEomron(オムロン)(21件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G4W omron(オムロン)パワーリレー G4Womron(オムロン)(39件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から86日以内出荷
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
用途電源装置
カプリング E69-□ omron(オムロン)カプリング E69-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から42日以内出荷
公差H8
小型パワーリレー G5Q omron(オムロン)小型パワーリレー G5Qomron(オムロン)(19件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ omron(オムロン)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプomron(オムロン)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)押しボタンスイッチ A2Aomron(オムロン)(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から98日以内出荷
パワーリレー G6RN omron(オムロン)パワーリレー G6RNomron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
短絡ソケット XG8A omron(オムロン)短絡ソケット XG8Aomron(オムロン)
48税込53
1個
当日出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)ヒータ断線警報器 K2CUomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
リセット機能付きロッカースイッチ A8G omron(オムロン)リセット機能付きロッカースイッチ A8Gomron(オムロン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□ omron(オムロン)デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□omron(オムロン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
多点パワーコントローラ G3ZA omron(オムロン)多点パワーコントローラ G3ZAomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
42日以内出荷から66日以内出荷
仕様通信仕様RS-485規格海外規格UL/CSA認証保護構造IP20消費電力(W)5.9以下(最大負荷時)耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向 各3回)耐振動10~55Hz/加速度50m/s2、X、Y、Z方向プロトコルCompoWay/F
IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8PC用アダプタomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から42日以内出荷
油圧異常が引き起こす プレス不良、加工不良を予防 油圧異常が引き起こす 塗布量変化を予め検知 冷却水や作動油の状態変化を分かりやすくお知らせ どんな場所でもお知らせ 上位機器から一括設定 清掃しやすい構造
材質SUS304
単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8DT-ASomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
パワーリレー G2RG omron(オムロン)パワーリレー G2RGomron(オムロン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) omron(オムロン)DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ)omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
リレーの交換がワンタッチで可能、「保全」リモートメンテナンスを実現するリレー出力タイプのスマートスレーブ。 大容量お出力機器に対応(最大3A)。 リレーの交換も簡単。 拡張ユニット(形XWTシリーズ)1台の増設が可能。
質量(g)260以下保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)100雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min定格通電電流(A)3(同時ON 点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます)定格負荷(抵抗負荷)AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8Aリレー(搭載)形DRTA-NY5W-Kねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタから供給)
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) DRT2-ROS16用リレー omron(オムロン)リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) DRT2-ROS16用リレーomron(オムロン)
329税込362
1個
翌々日出荷
定格電流(A)3定格負荷AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A(抵抗負荷)
オリジナルプラグ XG8 omron(オムロン)オリジナルプラグ XG8omron(オムロン)
43税込47
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 スルーホール径Φ0.8に対応。
IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ omron(オムロン)IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8DT-AWomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
ロッカスイッチカテゴリ
関連カテゴリ