バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
接続端子台形F03-20は漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)端子間:AC2000
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494
アズワン品番65-7272-80
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
コード長さ(m)0.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護
50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●シリーズ:E3AS-F●コード番号:193-8352
アズワン品番65-7315-47
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード