カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- 住友電工ハードメタル(10)
- NAKATAKI(10)
- ミツビシ(6)
- NB(日本ベアリング)(5)
- ムロオカ産業(5)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KTC(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- 岡崎精工(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 北陽電機(2)
- ホンダ(2)
- KSフィルター(2)
- UNITED AUTOMATION(2)
- ブランドをもっと見る
「ms-t10」の検索結果

G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-61VY
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(500個)ほか32日以内出荷から82日以内出荷接点構成 1a/1b。負荷電圧 60V。接点構成 1a/1b。負荷電圧 60V形状SOP4特殊型式形G3VM-61VY3接点構成1a耐電圧(絶対最大定格)【入出力間】3750Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間(電気的)】最小1000 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格】30【パルスオン】(絶対最大定格)2100 (t=100ms、Duty=1/10)端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_絶対~定格】700保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-7.0、【直流順】(絶対最大定格)-0.3最大逆電圧(V)【LED】(絶対最大定格)6最大負荷電圧(V)【AC/DC_絶対~定格】60接合部温度(℃)【入力側(絶対最大定格)】125【出力側(絶対最大定格)】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-61UV接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-21UV11接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥649,800税込¥714,7801箱(500個)32日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)【直流順(入力側)】(絶対最大定格)-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)モデルG3VM-101QR1最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側】(絶対最大定格)125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥669,800税込¥736,7801箱(500個)32日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対最大定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)【直流順】【入力側(絶対最大定格)】-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)モデルG3VM-61QR2最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側(絶対最大定格)】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個62日以内出荷から82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□
omron(オムロン)¥1,598税込¥1,7581個62日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4品番負荷電圧_ 20V, 連続負荷電流_ 450mA (G3VM-21QR1)電流(A)【パルスオン(出力側)】1.35 (t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC(出力側)】450保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-4.5 (Ta≧25℃)、【直流順(入力側)】-0.235 (Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】20接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□
omron(オムロン)¥1,798税込¥1,9781個82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4品番負荷電圧_ 20V, 連続負荷電流_ 450mA (G3VM-21QR1)電流(A)【パルスオン(出力側)】1.35 (t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【最大】450mA、【ピークAC/DC(出力側)】450mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-4.5 (Ta≧25℃)、【直流順(入力側)】-0.235 (Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】20接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,698,000税込¥1,867,8001箱(3000個)82日以内出荷負荷電圧 40V/60V。40V品:連続負荷電流 1A(最大)。60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)。負荷電圧 40V/60V。40V品:連続負荷電流 1A(最大)。60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)電圧【LED順(VF)_標準】1.33V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最大】1.48V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.18V (IF=10mA)タイプG3VM-61VR電流(A)【パルスオン】2(t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】1500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO】1000mA保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)、(オン)-13.3 (形G3VM-41GR8 _ Ta≧50℃)最大逆電圧(V)【LED】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】40接合部温度(℃)【入力側】125【出力側】125
G3VM-601G□
omron(オムロン)¥1,398,000税込¥1,537,8001箱(2500個)82日以内出荷負荷電圧 600Vその他【繰り返しピークLED順電流】1 A (100μsパルス、100pps)電圧【LED順_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)電流(A)【パルスオン】210 m (t=100ms、Duty=1/10)耐電圧【入出力間】1500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC】70 mA、~70mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【オン】-0.7(Ta≧25℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧】5 V最大負荷電圧(V)【AC/DC】600接合部温度(℃)【入力側】125、【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(500個)82日以内出荷負荷電圧 40V/60V。40V品:連続負荷電流 1A(最大)。60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)。負荷電圧 40V/60V。40V品:連続負荷電流 1A(最大)。60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)電圧【LED順(VF)_標準】1.33V (IF=10mA)、【LED順(VF)_~】1.48V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.18V (IF=10mA)タイプG3VM-61VR電流(A)【パルスオン】2(t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】1500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO】1000mA保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)、(オン)-13.3 (形G3VM-41GR8 _ Ta≧50℃)最大逆電圧(V)【LED】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】40接合部温度(℃)【入力側】125【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥949~税込¥1,044~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)電圧(V)【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)端子形状サーフェス・マウント端子耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30保管温度(℃)-40~+125絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125 、【入力側】125
G3VM-6□G□ / 61VY□
omron(オムロン)¥1,698,000税込¥1,867,8001箱(2500個)82日以内出荷負荷電圧 40V/60V。40V品:連続負荷電流 1A(最大)。60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)。負荷電圧 40V/60V。40V品:連続負荷電流 1A(最大)。60V品:連続負荷電流 1.7A(最大)電圧【LED順(VF)_標準】1.33V (IF=10mA)、【LED順(VF)_~】1.48V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.18V (IF=10mA)タイプG3VM-61GR2電流(A)【パルスオン】2(t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】1500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO】1000mA保管温度(℃)-55~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)、(オン)-13.3 (形G3VM-41GR8 _ Ta≧50℃)最大逆電圧(V)【LED】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】40接合部温度(℃)【入力側】125【出力側】125
G3VM-41UR□ / 51UR
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。負荷電圧 40V/50V。形G3VM-41UR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω。形G3VM-41UR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω。形G3VM-41UR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω。形G3VM-41UR4:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=5pF、RON(標準)=2Ω。形G3VM-51UR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)その他【ベースモデルコード】負荷電圧: 40V / 連続負荷電流:250mA電圧【LED順(VF)_~】1.4 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順(VF)_標準】1.27 V (IF=10mA)耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン】750(t=100ms、Duty=1/10)、【LED順(IF)】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】250 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)(オン)-2.5(Ta≧25℃)、【直流順】-0.3 (Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】30(V=0V、f=1MHz)最大逆電圧(V)【LED】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】40接合部温度(℃)125逆電流(μA)10(VR=5V)
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(500個)82日以内出荷接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)。接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)電圧【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_最大】1.4 V (IF=10mA)タイプSOP4特殊 1a サーフェス・マウント端子 負荷電圧350V 連続負荷電流110mA電流(A)【パルスオン】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)耐電圧【入出力間】3,750 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000 (VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC】700 mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【オン】-8.3(Ta≧50℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)ピーク逆電流(μA)10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED逆電圧】6 V最大負荷電圧(V)【AC/DC】60接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-□AR□ / □DR□
omron(オムロン)¥879~税込¥967~1個82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)電圧(V)【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)端子形状プリント基板用端子耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30保管温度(℃)-40~+125絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125 、【入力側】125
G3VM-61VY4 / 351VY1
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(500個)82日以内出荷接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)。接点構成 1a。負荷電圧 60/350V。高感度タイプ 。駆動電流2.0mA(推奨条件)電圧【LED順_最小】1.1 V (IF=10mA)、【LED順_標準】1.27 V (IF=10mA)、【LED順_~】1.4 V (IF=10mA)タイプSOP4特殊 1a サーフェス・マウント端子 負荷電圧60V 連続負荷電流700mA電流(A)【パルスオン】2.1 (t=100ms、Duty=1/10)耐電圧【入出力間】3,750 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】最小1000 (VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+85 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順】30連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC】700 mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【オン】-8.3(Ta≧50℃)、(直流順)-0.3(Ta≧25℃)ピーク逆電流(μA)10(VR=5V)最大逆電圧(V)【LED逆電圧】6 V最大負荷電圧(V)【AC/DC】60接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥879~税込¥967~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)電圧(V)【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30保管温度(℃)-40~+125絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125 、【入力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥569,800税込¥626,7801箱(500個)82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-51UV接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)動作電圧(V)【(FON) 標準(入力側)】1.8 (IO=100mA)、【(FON) ~(入力側)】3 (IO=100mA)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281個82日以内出荷動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V20V品: 連続負荷電流1A(最大)低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: 推奨5V(標準)。負荷電圧 20V/50V/60V。20V品: 連続負荷電流1A(最大)。低C×R=7.2pF・Ω、COFF(標準)=40pF、RON(標準)=0.18Ω。50V品: 連続負荷電流0.3A(最大)。低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω。60V品: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【入力順】6形式G3VM-51UV接点構成1a耐電圧【入出力間】500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】108(VI-O=500VDC、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110(氷結・結露のないこと)電流(mA)【パルスオン(出力側)】3000 (t=100ms, Duty=1/10)、【入力順】6.3 (VIN=5)連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_Io】【出力側】1000 mA保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-10(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間(入力側)】30(V=0、f=1MHz)動作電圧(V)【(FON) 標準】【入力側】1.8 (IO=100mA)、【(FON) 最大】【入力側】3 (IO=100mA)ピーク逆電流(μA)【入力側】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力側】5最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF】【出力側】20接合部温度(℃)【入力側】125 、【出力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧30V / 連続負荷電流1500mA電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】4,500 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.4 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)1,500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-14(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)4耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個82日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (高出力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_最大】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.5 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.6(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135