カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TKG
- 21ページ目
21ページ目: TKGのすべての商品

DO-EN18-8ガストロノーム穴明パン
TKG¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷DO-EN(ドー・エン)ガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。材質18-8ステンレス
ドリス IHアルミフライパン
TKG¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4金属ヘラ使用不可
TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋
TKG(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス板厚(mm)2.6
アルミセレクト 親子鍋ミニ 立柄
TKG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミ槌目入りテフロン加工。 セットメニューのミニ丼に最適!種別立柄材質本体:アルミニウム、取手:天然木質量(g)140板厚(mm)2内径×深さ(mm)125×28TKG品番9-0045-1101TKG品番(2017)6-0045-1101
IH プロセレクト 親子鍋 横柄
TKG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷IH対応種別横柄材質本体:アルミニウム、取手:天然木質量(g)207サイズ(cm)16板厚(mm)2.4内径×深さ(mm)160×20底径(Φmm)125TKG品番9-0045-0801TKG品番(2017)6-0045-0801
SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付)
TKG(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷ソース、しょう油、各種タレに強いモリブデン半寸胴鍋は、ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、モリブデン鋼を含有した製品です。見やすい目盛が付いて便利です。 。持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。材質モリブデンステンレス
スーパーデンジ 円付鍋
TKG¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。 耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。 業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。 ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。材質SUS444
ムラノ インダクション テフロンセレクト 外輪鍋(蓋無)
TKG¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
抗菌カラーハンドル泡立
TKG¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷ハンドルには抗菌剤配合。接合部から水が入ることもないので大変衛生的です。 食品別に色分け管理ができるので、アレルギー対策やゾーン管理に最適です。 熱風保管(120℃まで)、煮沸消毒(10分以内)も可能。漂白剤の使用や紫外線殺菌もOKです。材質(線材)18-8ステンレス、(ハンドル)抗菌剤入りポリプロピレン、ナイロン樹脂
SA 18-8(SUS304) そば杓子(目盛付)
TKG¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)全長(mm)510容量(mL)1800口径(Φmm)160使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。TKG品番9-0202-0601TKG品番(2017)6-0187-1901
SA ステンレス製 調理杓子
TKG(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
トック戸車 ベアリング付
TKG¥239税込¥2631個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
頂 PRO カード スケッパー(4枚組)
TKG¥899税込¥9891個翌々日出荷黒が映す万能なスケッパーです。TGK品番1-1067-3401材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90/120×80/120×90/130×80耐熱温度(℃)120
耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺5寸
TKG¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷きれいな木目なのに衛生的用途食器洗浄機対応TGK品番1-0861-1405材質耐熱ABS樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(内径)405×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×17耐熱温度(℃)80
耐熱富士木目盆 白木 (艶消しNS加工)尺1寸
TKG¥3,198税込¥3,5181枚翌々日出荷きれいな木目なのに衛生的用途食器洗浄機対応TGK品番1-0861-1401材質耐熱ABS樹脂寸法(幅W×奥行D)(mm)(内径)283×196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×242×16耐熱温度(℃)80
紙コップ 個包装(50個入)白 7オンス
TKG¥599税込¥6591個(50個)翌々日出荷個包装タイプだから使用済みか未使用か一目でわかります。用途感染症対策にもおすすめです。TGK品番1-0959-1201容量(mL)150質量(g)150直径×高さ(mm)70×80
リビー パイナップルクーラー(6ヶ入)
TKG¥5,898税込¥6,4881個(6個)翌々日出荷よりおいしく飲むためのグラスTGK品番1-2256-1501容量(mL)502直径×口径×高さ(mm)85×71×148
リビー シリンダーベース6(6ヶ入)
TKG¥2,498税込¥2,7481個(6個)翌々日出荷よりおいしく飲むためのグラスTGK品番1-2262-0601容量(mL)755直径×口径×高さ(mm)87×87×152
リビー クラシックコンテナー No1002 1.0L
TKG¥589税込¥6481個翌々日出荷クラシックなガラスの容器TGK品番1-0250-1403容量(L)1口径(Φmm)80直径×高さ(mm)99×156
ステンレス 麺くるりフォーク
TKG¥259税込¥2851本翌々日出荷刃の内側をゆるやかなギザギサにすることで、麺が抜け落ちにくくなるように工夫したフォークです。TGK品番1-1844-1801材質ステンレス全長×幅W(mm)200×19
TSステンレス 寸胴底上げ網 54cm用
TKG¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷鍋底から高さを作ることで煮込み作業などで食材が焦げるのを防ぎ、撹拌作業の手間を省けます。TGK品番1-0024-1002材質ステンレス
TKG 耐熱オーブンロングミット 15インチ (片手)
TKG¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷耐熱や耐切創性にも優れた高機能オーブンミット!用途高熱を扱う調理現場やアウトドアにプロ仕様の耐火・耐久性能で熱から手をしっかり保護します!TGK品番1-0003-0102材質【外面】ノーメックス生地、ケブラー生地(黄色部)【内面】パイル生地全長(mm)370耐熱温度(℃)約300
TKG エコプロ アルミ寸胴鍋(目盛付)30cm
TKG¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷プロの現場で求められる「使いやすさ」と「機能性」を兼ね備えた業務用アルミ鍋!用途軽量設計により、長時間の調理でも負担が少なく、厨房の生産性を高め、安定した品質の料理提供をサポートします。TGK品番1-0001-0104厚さ(mm)底板:3.2質量(kg)3.4容量(L)21内径×深さ(mm)300×297直径(mm)328
TKG 18-8ホイッパー 細線 40cm
TKG¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0205材質18-8ステンレス全長(mm)400直径(mm)85線材(mm)Φ1.5×11本線
TKG 18-8ホイッパー 細線 35cm
TKG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0204材質18-8ステンレス全長(mm)350直径(mm)75線材(mm)Φ1.5×11本線
TKG 18-8ホイッパー 太線 30cm
TKG¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0103材質18-8ステンレス全長(mm)300直径(mm)67線材(mm)Φ2×8本線
TKG 18-8ホイッパー 太線 25cm
TKG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0102材質18-8ステンレス全長(mm)250直径(mm)57線材(mm)Φ2×8本線
TKG 18-8ホイッパー 太線 20cm
TKG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!用途ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。TGK品番1-0439-0101材質18-8ステンレス全長(mm)200直径(mm)55線材(mm)Φ2×8本線
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ70mm用
TKG¥999税込¥1,0991枚翌々日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0206材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)70×67