TKG 18-8ホイッパー 太線 25cm
握りやすい半オーバルグリップ形状なので、手首への負担を軽減!
- 用途
- ステンレス製なので耐久性、耐食性に優れ、食洗器にかける事ができるので衛生的でお手入れ簡単です。
- TGK品番
- 1-0439-0102
- 材質
- 18-8ステンレス
- 全長(mm)
- 250
- 直径(mm)
- 57
- 線材(mm)
- Φ2×8本線
- 内容量
- 1個
注意
※太線タイプで重たい生地もしっかり練れます※洗浄機対応
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ
























