TKG 耐熱オーブンロングミット 15インチ (片手)
耐熱や耐切創性にも優れた高機能オーブンミット!
- 用途
- 高熱を扱う調理現場やアウトドアにプロ仕様の耐火・耐久性能で熱から手をしっかり保護します!
- TGK品番
- 1-0003-0102
- 材質
- 【外面】ノーメックス生地、ケブラー生地(黄色部)【内面】パイル生地
- 全長(mm)
- 370
- 耐熱温度(℃)
- 約300
- 内容量
- 1個
注意
※高耐久性で、洗浄や摩耗での劣化がしづらく長持ちします※耐切創性、耐熱性が高くケガやヤケドを防ぎます
※レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消化の働きをします
※フック付きストラップがあり、使用後は掛けて収納できます
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ















![ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品] ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)










