絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(209)
- エスコ(2,134)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,462)
- Panasonic(パナソニック)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(961)
- スリーナイン島野(951)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(866)
- BEST(ベスト)[金物](843)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(738)
- 広島(718)
- TRUSCO(708)
- DAIKEN(旧:大建工業)(687)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

トック戸車 ベアリング付
TKG¥239税込¥2631個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
トック戸車 コロ付
TKG¥79税込¥871個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
フード用ピーコック
TKG¥999税込¥1,0991個当日出荷排気フードの水切り部に溜まった油などを、排出させる用の弁(栓)です。用途ダクトのオイル抜き等に。トラスコ品番189-8431材質真鍮(クロームメッキ)寸法(mm)六角ナット:24/27.7全長(mm)33.5寸法(Φmm)下穴キャップ:19ねじ規格六角ナット:M19×1.0、下穴キャップ:M16×1.0