234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応 材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り 板厚(mm)1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。チタン製の鍋はステンレスよりもはるかに強度があり、熱や酢で穴が空くようなことはありません。また、鉄に比べ半分強の質量です。少火力で温度も上昇(火の通りがよい)し、シャキッと手早く調理できます。
材質チタン
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



外径(Φmm)(ツバ下)460 内径×深さ(mm)500×170 TKG品番9-0396-0701 TKG品番(2017)6-0358-1101
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーエンボス加工 金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。 素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と 鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきや こびりつきの発生する恐れが格段に減ります。こびりつきにくい凹凸模様!
材質 板厚(mm)1.2
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の黒皮鋼板を酸洗処理した後、2回も焼入れ工程を行っている高級な素材で錆びにくく、熱効率に優れています。これらの工程による表面の細かい凹凸が油なじみを良くするため、調理にとても適しています。軽量で焼き入れ不要!
板厚(mm)1.2
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。金メッキ仕様は抗菌性・耐蝕性・耐久性に優れています。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を 使用し、鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁 調理器に最適です。炒め物や煮物にも使える万能鍋!
材質SUS444
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。 ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。 アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が 簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理を サポートします。(寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)
材質SUS444
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ
材質本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


IH対応の中華鍋が誕生!
質量(kg)1.37 サイズ(cm)31 深さ(mm)90 板厚(mm)2 底径(Φmm)190
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

鍋のフチにお肉やもやし等の食材を盛り付けてヘルシー鍋としてご使用いただけます。
質量(kg)2.1 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70 内径×深さ(mm)235×60 アズワン品番64-4204-53 TKG品番9-2087-0201
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

板厚:2.3。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ 構造の複合新素材です。保温性、耐久性に優れ、抜群の熱高率
材質3層クラッド材 板厚(mm)2.3
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーエンボス加工金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。 素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきやこびりつきの発生する恐れが格段に減ります。
材質 板厚(mm)1.2
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。 耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。 業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。 ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。
材質SUS444
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量(L)2.65 サイズ(cm)25 質量(kg)1.3 深さ(mm)65 板厚(mm)2 TKG品番9-0430-0601 TKG品番(2017)6-0387-0601
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

容量(L)95 材質 質量(kg)1.2 外径(Φmm)188 内径×深さ(mm)180×110 TKG品番9-2092-1701 TKG品番(2017)6-1924-1701
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

表面にアルマイト加工を施すことにより 柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。 食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので 、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質アルミニウム
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)5.3 容量(L)19 深さ(mm)173 底径(Φmm)205 アズワン品番64-4202-41 TKG品番9-1617-0607 外径(cm)45
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

サイズ(cm)15 材質アルミ 質量(kg)0.44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×50 TKG品番9-2114-0101 TKG品番(2017)6-1950-0101
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

安定した保温が自由自在。
消費電力(W)1000 材質ステンレススチール 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 温度調節範囲(℃)約30~80(ダイヤル式)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、取手:天然木 種別立柄 質量(g)200 加工アルミ槌目入りテフロン加工 内径×深さ(mm)160×30 TKG品番9-0045-0901 TKG品番(2017)6-0045-0901
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超軽量・耐食性抜群!鉄鍋など従来の素材にくらべ超軽量なので特に使用頻度の高い鍋では腕や手首などへの負担が軽減されます。
材質チタン
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ