カテゴリ

  • 厨房用品(138)
  • 卓上消耗品(28)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • TKG
  • モノタロウ(95)
  • SMC(2,262)
  • メディアカバーマーケット(639)
  • エスコ(473)
  • EBM(江部松商事)(257)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(238)
  • cotta(217)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(165)
  • アズワン(161)
  • Panasonic(パナソニック)(154)
  • TRUSCO(137)
  • ヤマニパッケージ(137)
  • 3M(スリーエム)(131)
  • 福井クラフト(131)
  • パール金属(125)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](110)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(109)
  • CKD(104)
  • HEIKO(102)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270mm」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)270mm TKG極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)270mmTKG
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
取っ手は手に馴染む木製で先端は細くて細かい作業ができるステンレス
全長(mm)415
ダブル除菌スタンド TKGダブル除菌スタンドTKG
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ティッシュタイプの除菌ロイヤルワイプと除菌スプレーがセットできるスタンドです。ショッピングカートのハンドルやベビーシートの除菌時に活躍します。除菌スプレーはペダル踏込み操作で噴霧するので、より衛生的です。高さ調整アジャスター付き設置可能スプレーボトルサイズは、幅105mm以下×奥行105mm以下×高さ160~270mmです。1番上に専用プレートを設置する事もできます。
付属品ゴミ箱材質スチール(PPコーティング)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1200適合寸法(mm)設置可能ボトルサイズ:105×105×H160~270以内
18-8(SUS304) ミキシングボール TKG18-8(SUS304) ミキシングボールTKG(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKGSA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)TKG(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ショッピングバスケット TKGショッピングバスケットTKG(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
SA18-8替アミ TKGSA18-8替アミTKG(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス
SA業務用焼網・ストロング TKGSA業務用焼網・ストロングTKG(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)TKG(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
SA18-8ディスペンサースタンド TKGSA18-8ディスペンサースタンドTKG
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
SA18-8ワンタッチうらごし 枠(BUL-01) TKGSA18-8ワンタッチうらごし 枠(BUL-01)TKG(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
18-8メッシュボール TKG18-8メッシュボールTKG(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2.5
18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 TKG18-8オーバルフレンチホイッパー 細線TKG(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4差込み線数(本)11
SAアルスター タルト型 底取 TKGSAアルスター タルト型 底取TKG(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:スチール・アルミメッキ
材質アルスター品名・タイプタルト型・タルトストーン
SA18-8丸型スープ取りざる TKGSA18-8丸型スープ取りざるTKG(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質18-8ステンレスメッシュ8
SA18-8新型ディスペンサースタンド 2本立 TKGSA18-8新型ディスペンサースタンド 2本立TKG
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。
タイプ2本立て寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 78×253TKG品番9-0517-0501TKG品番(2017)6-0461-0601
SA18-8焼網 TKGSA18-8焼網TKG(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
形状寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210材質18-8ステンレス線径(Φmm)1.1網目10mmTKG品番9-0777-0801TKG品番(2017)6-0689-0801
TKG 18-8ワンピースレードル TKGTKG 18-8ワンピースレードルTKG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
汚れを残さず洗い易い一体成型・一体成型で継ぎ目がありません。衛生的で使い易いレードルです。
木柄ハンバーガーターナー TKG木柄ハンバーガーターナーTKG
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質本体:18-0ステンレス ハンドル:ケヤキ全長(mm)270
SA佐文(全鋼) 牛刀 TKGSA佐文(全鋼) 牛刀TKG(7件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(柄部)材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼種別牛刀
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀TKG(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
竹製バーベQ串 TKG竹製バーベQ串TKG(2件のレビュー)
379税込417
1パック(50本)
当日出荷
入数50タイプバーベQ串太さ(mm)約3.5
SA銅 玉子焼 関東型 TKGSA銅 玉子焼 関東型TKG(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
SAアルスター タルト型 共底 TKGSAアルスター タルト型 共底TKG
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質:スチール・アルミメッキ
材質アルスター品名・タイプタルト型・タルトストーン
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル TKGSA18-8クリンプ目丸焼網・タフマルTKG(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状
SA18-8温冷水クーラー TKGSA18-8温冷水クーラーTKG(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
カラーライン ボール TKGカラーライン ボールTKG(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
SA業務用焼物網・タフロス バネ付取手 TKGSA業務用焼物網・タフロス バネ付取手TKG
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!Φ2.5mm クリンプ13mm目
形状
18-8地鶏焼き網 蓋付き TKG18-8地鶏焼き網 蓋付きTKG(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。
形状外枠径(mm)5寸法(Φ×mm)1.5×10/目
鋳物 デコ回転台 TKG鋳物 デコ回転台TKG(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
材質本体:鋳物直径×高さ(mm)270×85タイプ回転式TKG品番9-1055-0301TKG品番(2017)6-0931-0101
SA18-8新型ディスペンサースタンド 3本立 TKGSA18-8新型ディスペンサースタンド 3本立TKG
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。
タイプ3本立て寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×253TKG品番9-0517-0502TKG品番(2017)6-0461-0602
SA18-8ピザ焼網 TKGSA18-8ピザ焼網TKG(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス形状
TKG PRO(プロ) ペティーナイフ TKGTKG PRO(プロ) ペティーナイフTKG
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
材質モリブデンバナジウムステンレス
TKG PRO 抗菌カラー牛刀 TKGTKG PRO 抗菌カラー牛刀TKG
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
材質モリブデンバナジウム鋼
TKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃) TKGTKG PRO(プロ)銀鱗 柳刃(片刃)TKG(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。
背厚(mm)2.3
メラミン オーバルプレート TKGメラミン オーバルプレートTKG
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
食器の種類洋食器材質メラミン形状楕円皿仕様洗浄器対応容量(mL)880高さ(mm)54短辺(mm)164長辺(mm)270
TKG PRO(プロ) 牛刀 TKGTKG PRO(プロ) 牛刀TKG
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
材質モリブデンバナジウムステンレス