「sannda」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。
径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
用途ワックスの拭き取りに
適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A
タイプタオル地パッドカバー
1パック(3枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125
セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途つや出しに
適合電動ポリッシャーEP-300
タイプ毛バフパッドカバー
1パック(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨!
曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。
平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。
ロックナットが隠れ、使いやすい。
電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
粒度#200
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
表面処理チタンコーティング
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(Φmm)約125
適合材木材
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)76
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.1
電源(V)AC100
消費電力(W)680
回転数(min-1[r.p.m])約28000
ベルト長さ(mm)457
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265
本体質量(kg)約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
ベルト速度(m/s)約3.6
ベルト速度(m/min)220
定格時間(分)30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)90×186
回転数(min-1[r.p.m])約5000~11000
電源(V)AC100
電流(A)1.8
消費電力(W)150
コード長さ(m)約1.8
ペーパー寸法(mm)93×233
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.7
付属品吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK
用途荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに
砥材荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当
外径(Φmm)100
番手荒目:#80相当/中目:#180相当
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に
付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125
質量(kg)約1.2(ダストカップ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000
ペーパー寸法(mm)約124
バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
ストローク数(min-1)約6400~24000
オービットダイヤ(mm)約2.4
関連資料(1.82MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
用途研磨作業に
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
砥材AA
ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
木材の表面仕上げ・面取り作業に。
適合機種SD-180A
寸法(mm)約115×145
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
用途金属の鏡面研磨に。
適合材金属
寸法(mm)約93×228
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
毛が柔らかくコシが強い。
用途ツヤ出し・ワックスがけに。
寸法(mm)約93×228
1枚
¥529
税込¥582
当日出荷
目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
多用途!いろいろ使える!
用途サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。
粒度♯60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)約100×15
取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業!
オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000
モーター電圧(V)DC14.4
セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1
長さ(mm)約230
幅(mm)約100
質量(kg)約0.8
高さ(mm)約157
電圧(V)14.4
パッド寸法(mm)100
ストローク数(min-1[回/分])約18000
オービットダイヤ(mm)約1
1台
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 。手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に 。さび・塗装落としに
寸法(mm)約93×230
3種類の刃を搭載することで、雑草の刈り漏れを防ぐ切れ味超特化型 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい。 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える。 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに
寸法(mm)約93×230
適合材木材・金属
目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに
径(Φmm)125
適合材木材
簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(mm)93×185
適合材木材・金属
18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000
最大能力フル充電での作業時間 約20分
パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100
ストローク数(min-1)約20000
オービットダイヤ(mm)約1.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品サンディングペーパー×5
関連キーワード