320件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハンガー 東京富士商会

    ケーブルハンガー

    東京富士商会
    689税込758
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • ケーブル支持金具 腕金取付用 東京富士商会

    ケーブル支持金具 腕金取付用

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
    サイズ(mm)128×70
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
    寸法b(mm)50
  • 関電Lアーム 東京富士商会

    関電Lアーム

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 専用柱槍出アーム 東京富士商会

    専用柱槍出アーム

    東京富士商会
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
  • ケーブル立上管支持金具サドル 東京富士商会

    ケーブル立上管支持金具サドル

    東京富士商会
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合わせてご使用下さい。
    寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60寸法dM10×70
  • カベクランプ 東京富士商会

    カベクランプ

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 低圧引込スリーブ BA型 東京富士商会

    低圧引込スリーブ BA型

    東京富士商会
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。
    適合電線組合せ8+8mm2スリーブタイプBA型
  • 水切スリーブ 東京富士商会

    水切スリーブ

    東京富士商会
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。
    寸法L(mm)150寸法A(mm)60寸法B(mm)26寸法C(mm)19
  • レジューサー100-150 東京富士商会

    レジューサー100-150

    東京富士商会
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    寸法(Φ)100~150
  • 水切スリーブEMT型カバー付 東京富士商会

    水切スリーブEMT型カバー付

    東京富士商会
    8,398税込9,238
    1組
    3日以内出荷
    接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。
    材質銅製(すずメッキ仕上)カバー
  • ラッシングロット 6号 白 東京富士商会

    ラッシングロット 6号 白

    東京富士商会
    4,998税込5,498
    1個(10個)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別6号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】白内径D(Φmm)【ラセン】65±30適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)【平型】8.5(±0.5)
  • 三又管 東京富士商会

    三又管

    東京富士商会
    889税込978
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
  • 二又管 東京富士商会

    二又管

    東京富士商会
    829税込912
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
  • 街路灯取付金物 東京富士商会

    街路灯取付金物

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個(10個)
    3日以内出荷
    灯器の取付けに使用します。
  • 柱間引込線留金具 東京富士商会

    柱間引込線留金具

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個(10個)
    3日以内出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーの場合は支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)
  • 蛍光灯用チェーン 東京富士商会

    蛍光灯用チェーン

    東京富士商会
    7,298税込8,028
    1箱ほか
    3日以内出荷
  • アルミバインド 東京富士商会

    アルミバインド

    東京富士商会
    53,980税込59,378
    1箱(300m)
    3日以内出荷
    被覆
  • アンテナ設置用部材 東京富士商会

    アンテナ設置用部材

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ベランダ壁面取付金具 東京富士商会

    ベランダ壁面取付金具

    東京富士商会
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ80まで、角パイプの場合は80まで取り付けられます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンテナ支持金具 東京富士商会

    アンテナ支持金具

    東京富士商会
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 東北電力型 コノ字金物 東京富士商会

    東北電力型 コノ字金物

    東京富士商会
    4,798税込5,278
    1個(10個)
    3日以内出荷
    品番東北電力型
  • ベランダ壁面取付金具 東京富士商会

    ベランダ壁面取付金具

    東京富士商会
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    このBS・CS取付金具はBS・CSアンテナをベランダの支柱(縦パイプ)、笠木(横パイプ)及び壁面なとに取り付けるためのBSアクセサリーです。取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ100まで、角パイプの場合は100角まで取り付けられます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 屋根馬 東京富士商会

    屋根馬

    東京富士商会
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの補強板の付いた耐久性のある屋根馬です。VHF・UHFアンテナの取り付けができます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 高圧ピン碍子 東京富士商会

    高圧ピン碍子

    東京富士商会
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    品名高圧ピン碍子
  • 低圧ピン碍子 中 東京富士商会

    低圧ピン碍子 中

    東京富士商会
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    種類中ピン寸法E20寸法D10寸法F100寸法A55寸法B180寸法C70
  • 中Sノップ碍子 東京富士商会

    中Sノップ碍子

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    3日以内出荷
    種類中Sノップ寸法E7寸法D14寸法A45寸法B50寸法C30
  • 6K屋内ドラム碍子 (A) 東京富士商会

    6K屋内ドラム碍子 (A)

    東京富士商会
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    品名6kVドラム碍子 丸線・アングル用取付け方法パイプ用又はアングル用適合寸法(mm)線径又は銅帯幅:6~20
  • 6K屋内ドラム碍子 (大) 東京富士商会

    6K屋内ドラム碍子 (大)

    東京富士商会
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    品名6kVドラム碍子 太径用 42Φ
  • 6K屋外支持碍子 (A) 東京富士商会

    6K屋外支持碍子 (A)

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    品名6kV屋外支持碍子 丸線・アングル用
  • 6K屋内ドラム碍子 (P) 東京富士商会

    6K屋内ドラム碍子 (P)

    東京富士商会
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    品名6kVドラム碍子 丸線・パイプ用取付け方法パイプ用又はアングル用適合寸法(mm)線径又は銅帯幅:6~20
  • 6K屋外支持碍子 (P) 東京富士商会

    6K屋外支持碍子 (P)

    東京富士商会
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    品名6kV屋外支持碍子 丸線・パイプ用
  • イヤー碍子 (東電型) 東京富士商会

    イヤー碍子 (東電型)

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    規格東電型
  • 10号中実ピン碍子 東京富士商会

    10号中実ピン碍子

    東京富士商会
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    品名高圧10号中実碍子
  • 巻付グリップ 東京富士商会

    巻付グリップ

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個(10個)
    3日以内出荷
    掌握力試験 巻付グリップを亜鉛メッキ鋼より線第一種又はこれと同等以上の撚線の端末部に取付け、規定荷重を加えて3分間放置した後の滑り量基準は下表の通りです。
    仕様鋼より線:7/2.3グリップ部(mm)巻付グリップ:30最大引張荷重(kN)32.8引張時間(分)3滑り(mm)3以下
  • ヒートン 中 東京富士商会

    ヒートン 中

    東京富士商会
    4,398税込4,838
    1グロス
    3日以内出荷
    サイズ(mm)中 25線径(mm)3
  • ロー引きヒモ 東京富士商会

    ロー引きヒモ

    東京富士商会
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    寸法ロー引き紐:16×9外径(mm)1.5巻数(m)約310
  • 蛍光灯用チエーン 東京富士商会

    蛍光灯用チエーン

    東京富士商会
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    規格110W用線径(Φmm)3.2破断荷重(kg)68.5
  • 三角カン 4分 東京富士商会

    三角カン 4分

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1個(10個)
    3日以内出荷
    呼称4分
  • 三角カン 5分 東京富士商会

    三角カン 5分

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個(10個)
    3日以内出荷
    呼称5分