320件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御機取付バンド 東京富士商会

    制御機取付バンド

    東京富士商会
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    制御機取付金具の専用バンドとして使用します。バンドは上下用2個で1組です。
    寸法t(mm)2.3寸法b(mm)40
  • ポールステー 東京富士商会

    ポールステー

    東京富士商会
    979税込1,077
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 槍出アーム用バンド 東京富士商会

    槍出アーム用バンド

    東京富士商会
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    寸法d1M12×110寸法d2M12×70
  • ステンレスバンド用セフター 東京富士商会

    ステンレスバンド用セフター

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
  • コン柱バンド 東京富士商会

    コン柱バンド

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
  • メーター取付バンド両面 東京富士商会

    メーター取付バンド両面

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    タイプ両面ねじM6×25 / M6×30
  • GR付高圧開閉器取付金具1型 東京富士商会

    GR付高圧開閉器取付金具1型

    東京富士商会
    279,800税込307,780
    1組
    3日以内出荷
    腕金(□75mm)を利用して取り付けます。建物と引込点の間に離隔を大きく確保できます
    用途壁面用単重52kg
  • 避雷突針支柱取付金具 東京富士商会

    避雷突針支柱取付金具

    東京富士商会
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    避雷突針支柱(Φ25mm~61mm)の取付けに使用します。
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    999税込1,099
    1本ほか
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1M12×50
  • 槍出金具用芯付バンド 東京富士商会

    槍出金具用芯付バンド

    東京富士商会
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    寸法d1M12×50寸法d2M12×90寸法d3M16×110
  • 引留クランプカバー 難燃性小 東京富士商会

    引留クランプカバー 難燃性小

    東京富士商会
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    種類L T(小)適合電線Cu38(mm2)以下適合クランプ引留クランプ(小)
  • 照明柱用引込線引留バンド 東京富士商会

    照明柱用引込線引留バンド

    東京富士商会
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。
  • ステンレスバンドセット 東京富士商会

    ステンレスバンドセット

    東京富士商会
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    材質SUS430長さ(mm)1500幅(mm)10品名ステンレスバンドセット(チューブ付)
  • GR付高圧開閉器取付金具2型 東京富士商会

    GR付高圧開閉器取付金具2型

    東京富士商会
    259,800税込285,780
    1組
    3日以内出荷
    新設時にアンカーボルトを使用して取付けます。水平、垂直いずれの配線も可能です。引込線の角度対応ができ、線間確保が可能です
    用途壁面用単重37kg
  • 自在アームバンド 東京富士商会

    自在アームバンド

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    アーム及び、機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)30寸法dM12
  • 引留クランプ 小 東京富士商会

    引留クランプ 小

    東京富士商会
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    作業時間を大幅短縮!。より安全に、確実に
    種別小(38)適合電線(mm2)(銅線用)4Φ~38
  • 柱間分岐金具 東京富士商会

    柱間分岐金具

    東京富士商会
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐及び柱間引留に使用します。TWBC-2は被覆付メッセンジャーにご使用ください。
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    支線、アームタイの取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1M12×50
  • 引留クランプ 中 東京富士商会

    引留クランプ 中

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    作業時間を大幅短縮!。より安全に、確実に
    種別中(60)適合電線(mm2)(銅線用)50~60
  • 小径バンド 東京富士商会

    小径バンド

    東京富士商会
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38寸法d1M12×25適合径範囲102寸法d2M12×90
  • 引留クランプカバー 難燃性大 東京富士商会

    引留クランプカバー 難燃性大

    東京富士商会
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    種類L T(大)適合電線Cu150(mm2)以下適合クランプ引留クランプ(中)( 大)( 特大)
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30寸法L800寸法d1M10適合径範囲250以内
  • 屋外きょう体取付金具 東京富士商会

    屋外きょう体取付金具

    東京富士商会
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    屋外きょう体の取付けに使用します。取付金具は上部用・下部用で1組です。
  • 強力バンド 東京富士商会

    強力バンド

    東京富士商会
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • バンド支持金物 東京富士商会

    バンド支持金物

    東京富士商会
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。
    板厚(mm)3.2寸法h(mm)42寸法dM12×38
  • 両フックバンド 東京富士商会

    両フックバンド

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
  • メーター取付バント片面 東京富士商会

    メーター取付バント片面

    東京富士商会
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1M12×50
  • 引留クランプ 大 東京富士商会

    引留クランプ 大

    東京富士商会
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    作業時間を大幅短縮!。より安全に、確実に
    種別大(100)適合電線(mm2)(銅線用)80~100
  • 中電Lアーム 東京富士商会

    中電Lアーム

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 片フックバンド 東京富士商会

    片フックバンド

    東京富士商会
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • 吊線ストラップ 東京富士商会

    吊線ストラップ

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
  • ケーブル支持金具 バンド用 東京富士商会

    ケーブル支持金具 バンド用

    東京富士商会
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。
  • P.Pホルダー OL型 東京富士商会

    P.Pホルダー OL型

    東京富士商会
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルハンガー 東京富士商会

    ケーブルハンガー

    東京富士商会
    689税込758
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • ケーブル支持金具 腕金取付用 東京富士商会

    ケーブル支持金具 腕金取付用

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
    サイズ(mm)128×70
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
    寸法b(mm)50
  • 関電Lアーム 東京富士商会

    関電Lアーム

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷