特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
321件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ハーネステープ19×20 東京富士商会

    耐熱ハーネステープ19×20

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1巻
    3日以内出荷
    黒、灰サイズ0.2t×19mm巾×20m
  • 防蝕テープ 黒 東京富士商会

    防蝕テープ 黒

    東京富士商会
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    サイズ50mm巾×10m
  • 2号PVCテープ 東京富士商会

    2号PVCテープ

    東京富士商会
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    サイズ0.2t×19mm巾×20m
  • ジュートテープ 東京富士商会

    ジュートテープ

    東京富士商会
    4,398税込4,838
    1巻
    3日以内出荷
    サイズ50mm巾×10m
  • 片面クランプ 東京富士商会

    片面クランプ

    東京富士商会
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄板プレス
  • トラバースコイル 200m 東京富士商会

    トラバースコイル 200m

    東京富士商会
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様トラバースコイル:芯線1.8/2.6 上り 200m巻被覆
  • 分線金物 (NTT) 東京富士商会

    分線金物 (NTT)

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    3日以内出荷
  • 吊線クランプ (75角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (75角用)

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    規格75×75用
  • 吊線クランプ (60角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (60角用)

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    規格60×60以下用
  • 制御機取付金具 東京富士商会

    制御機取付金具

    東京富士商会
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    制御機の取付けに使用します。取付金具は上部用・下部用で1組です。
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
    寸法h(mm)85寸法R187.5
  • ロッキングヘッド 東京富士商会

    ロッキングヘッド

    東京富士商会
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,598税込8,358
    1巻
    3日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準リールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • 15Aベビースイッチ 東京富士商会

    15Aベビースイッチ

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質ビニール製幅(mm)10長さ(m)50
  • 支線ガード (茶)2M 東京富士商会

    支線ガード (茶)2M

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    茶色
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ボルトコネクタ 2本止 東京富士商会

    ボルトコネクタ 2本止

    東京富士商会
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)【2本止めボルコン】325×23
  • スパイラルチューブ 4黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 4黒

    東京富士商会
    6,598税込7,258
    1箱(100m)
    3日以内出荷
    ピッチ7.7±1.5外径D(Φmm)5.4内径d(Φmm)4束線径4~12
  • スパイラルチューブ 10黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 10黒

    東京富士商会
    8,298税込9,128
    1箱(50m)
    3日以内出荷
    ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
  • ラセンタイ 0号 緑 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 0号 緑 連結型

    東京富士商会
    5,598税込6,158
    1本(10本)
    3日以内出荷
    種別0号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】緑硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)6.5±0.5
  • スパイラルスリーブ 東京富士商会

    スパイラルスリーブ

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個(10個)
    3日以内出荷
    材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200寸法(mm)15備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。ピッチ(mm)巻きピッチ:45±5色別内径(mm)15±1
  • ラセンタイ 4号 青 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 4号 青 連結型

    東京富士商会
    6,598税込7,258
    1本(10本)
    3日以内出荷
    種別4号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】青硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)9.5±0.7
  • スパイラルチューブ 25乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 25乳白

    東京富士商会
    8,998税込9,898
    1箱(20m)
    3日以内出荷
    乳白色ピッチ27.0±1.5外径D(Φmm)27.8内径d(Φmm)25束線径25~75
  • ラセンタイ 5号 赤 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 5号 赤 連結型

    東京富士商会
    6,998税込7,698
    1本(10本)
    3日以内出荷
    種別5号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】赤硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)9.5±0.7
  • スパイラルチューブ2.6乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ2.6乳白

    東京富士商会
    5,198税込5,718
    1箱(100m)
    3日以内出荷
    乳白色ピッチ5.2±1.5外径D(Φmm)4内径d(Φmm)2.6束線径2.6~7
  • ラセンタイ 2号 灰 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 2号 灰 連結型

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1本(10本)
    3日以内出荷
    種別2号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】灰硬鋼線径(Φmm)2.9適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)8.0±0.5
  • ステークランプ 東京富士商会

    ステークランプ

    東京富士商会
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄フレキ 150Φ 東京富士商会

    鉄フレキ 150Φ

    東京富士商会
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    寸法(Φ)150
  • 四又管 東京富士商会

    四又管

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
  • 割フランジ 東京富士商会

    割フランジ

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ストレーナー 東京富士商会

    ストレーナー

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1個(10個)
    3日以内出荷
  • パイプサドル 5号 東京富士商会

    パイプサドル 5号

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。
    呼び5号適合管径(Φmm)90~120ボルトナット寸法3/8×65
  • パイプサドル 4号 東京富士商会

    パイプサドル 4号

    東京富士商会
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。
    呼び4号適合管径(Φmm)70~90ボルトナット寸法3/8×65
  • パイプサドル 3号 東京富士商会

    パイプサドル 3号

    東京富士商会
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。
    呼び3号適合管径(Φmm)50~70ボルトナット寸法3/8×50
  • パイプサドル 2号 東京富士商会

    パイプサドル 2号

    東京富士商会
    6,598税込7,258
    1個(10個)
    3日以内出荷
    電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。
    呼び2号適合管径(Φmm)30~50ボルトナット寸法3/8×50
  • パイプサドル 1号 東京富士商会

    パイプサドル 1号

    東京富士商会
    6,198税込6,818
    1個(10個)
    3日以内出荷
    電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。
    呼び1号適合管径(Φmm)16~30ボルトナット寸法3/8×38
  • サドル Φ70~80 東京富士商会

    サドル Φ70~80

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径70~80
  • サドル Φ60~70 東京富士商会

    サドル Φ60~70

    東京富士商会
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径60~70
  • サドル Φ50~60 東京富士商会

    サドル Φ50~60

    東京富士商会
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径50~60