320件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングロット 3号 黄 東京富士商会

    ラッシングロット 3号 黄

    東京富士商会
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • 電球ガード 東京富士商会

    電球ガード

    東京富士商会
    ¥3,980税込¥4,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    使用電球100W
  • 低圧引込みスリーブ 東京富士商会

    低圧引込みスリーブ

    東京富士商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
    タイプスリーブ:A型適合電線(mm2)使用最大:8+8
  • 低圧引込みスリーブカバー 東京富士商会

    低圧引込みスリーブカバー

    東京富士商会
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(50個)
    6日以内出荷
  • グリスキャップ 東京富士商会

    グリスキャップ

    東京富士商会
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • メーター板 東京富士商会

    メーター板

    東京富士商会
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 制御機取付金具 東京富士商会

    制御機取付金具

    東京富士商会
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    白黒ツートンカラー、スリムな信号柱の実現で、外観がリアル。ファイントラック仕様(従来トミックスレールとも互換性あり)。ジョイナーには改良ジョイナー使用。TCSコネクターから電源供給により、単独で点灯。列車の動きに合わせて実物そっくりに点灯が切り替わります。色は赤(停止)→黄(注意)→青(進行)の順番で切り替わる。前の周の周回時間から計算して、自動的に適切な信号切り替わり時間に変るので、レイアウトサイズに応じたリアルな表現が楽しめます。列車の進行方向を感知して、逆向きの信号は赤が点灯。レールへの無通電を感知して信号が赤になるモードが可能。外光による誤動作を防げるタッチセンサー方式。設置したい場所に、いくつでも設置可能。信号柱は交換が容易なコネクター式。信号灯にはLEDを使用。消費電流 約10mA(モード設定時 約30mA)。色灯は上から青、黄、赤の順に並ぶ
  • 細径用支線ガード 黄・黒 東京富士商会

    細径用支線ガード 黄・黒

    東京富士商会
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    内径(mm)30×1600(キャップなし)
  • 機器アーム 東京富士商会

    機器アーム

    東京富士商会
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
  • レフレックスホーン取付金具 東京富士商会

    レフレックスホーン取付金具

    東京富士商会
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
  • アースロン 10kg 東京富士商会

    アースロン 10kg

    東京富士商会
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷
    アスロンは持続性接地抵抗低減剤のパイオニアとして25年を越える歴史を持つ日本製紙(株)が自信をもってお薦めする製品です。優れた低減剤で、国内はもとより海外に於いても広く採用されています。アスロンRは優れた接地抵抗低減作用を有し、接地工事費の節減をもたらします。アスロンRは使い方が非常に簡単でポリ容器等が必要ありません。アスロンRは抜群の低抵抗持続性があります。アスロンRは接地極を腐食させません。
    成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物荷姿NET10kg(外装クラフト・内装ポリエチレン)外観灰白色の粉末
  • 電極網 10m巻 東京富士商会

    電極網 10m巻

    東京富士商会
    ¥52,980税込¥58,278
    1巻
    4日以内出荷
    仕様電極網:225巾×10m
  • 支線ロット 東京富士商会

    支線ロット

    東京富士商会
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
  • GR付高圧開閉器取付金具5型 東京富士商会

    GR付高圧開閉器取付金具5型

    東京富士商会
    ¥619,800税込¥681,780
    1組
    4日以内出荷
    地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。
  • 低圧用ラック 東京富士商会

    低圧用ラック

    東京富士商会
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 新ボルトコネクター 東京富士商会

    新ボルトコネクター

    東京富士商会
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • フジクリート かさあげ 東京富士商会

    フジクリート かさあげ

    東京富士商会
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(15本)
    4日以内出荷
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷
    ポールステーPS-220又はPS-300がご使用頂けます。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)460横(mm)460
  • SUS コノ字金物 東京富士商会

    SUS コノ字金物

    東京富士商会
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名コノ字金物
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300
  • 作業足場 東京富士商会

    作業足場

    東京富士商会
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • PVCメッセンジャー 東京富士商会

    PVCメッセンジャー

    東京富士商会
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10m)
    4日以内出荷
    材質(SUS304)
  • SUSメッセンジャー 東京富士商会

    SUSメッセンジャー

    東京富士商会
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10m)
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名メッセンジャ 5-5s
  • クレモナ紐 100m巻 東京富士商会

    クレモナ紐 100m巻

    東京富士商会
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    種別クレモナ長さ(m)100外径(mm)6
  • SUS シャックル 3分 東京富士商会

    SUS シャックル 3分

    東京富士商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名シャックル
  • SUS両アイ ターンバックル 東京富士商会

    SUS両アイ ターンバックル

    東京富士商会
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)
  • 片アイターンバックル2.5分 東京富士商会

    片アイターンバックル2.5分

    東京富士商会
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • SUS シャックル 4分 東京富士商会

    SUS シャックル 4分

    東京富士商会
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名シャックル
  • ドブ 片アイ ターンバックル 東京富士商会

    ドブ 片アイ ターンバックル

    東京富士商会
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
  • SUS両フックターンバックル 東京富士商会

    SUS両フックターンバックル

    東京富士商会
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)
  • 両アイターンバックル2.5分 東京富士商会

    両アイターンバックル2.5分

    東京富士商会
    ¥5,598税込¥6,158
    1個(10個)
    4日以内出荷
  • SUS ワイヤークリップ 東京富士商会

    SUS ワイヤークリップ

    東京富士商会
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個(10個)
    4日以内出荷
    材質(SUS304)
  • SUS アイボルト3分×50 東京富士商会

    SUS アイボルト3分×50

    東京富士商会
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名アイボルト 50L
  • SUSアイボルト3分×150 東京富士商会

    SUSアイボルト3分×150

    東京富士商会
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名アイボルト 150L
  • SUS アイボルト4分×50 東京富士商会

    SUS アイボルト4分×50

    東京富士商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名アイボルト 50L
  • SUSアイボルト3分×200 東京富士商会

    SUSアイボルト3分×200

    東京富士商会
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名アイボルト 200L
  • SUSアイボルト4分×200 東京富士商会

    SUSアイボルト4分×200

    東京富士商会
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名アイボルト 200L
  • SUS 盤用アイボルト 4分 東京富士商会

    SUS 盤用アイボルト 4分

    東京富士商会
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質(SUS304)品名アイボルト 20L
  • メッセンジャー鋼 ドラム巻 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 ドラム巻

    東京富士商会
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1箱(1000m)ほか
    4日以内出荷
  • SUS ワイヤーロープ 東京富士商会

    SUS ワイヤーロープ

    東京富士商会
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10m)
    4日以内出荷
    材質(SUS304)