カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 東京富士商会のすべての商品

専用柱槍出アーム
東京富士商会¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
ケーブル立上管支持金具サドル
東京富士商会¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合わせてご使用下さい。寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60寸法dM10×70
低圧引込スリーブ BA型
東京富士商会¥21,980税込¥24,1781箱(100個)4日以内出荷低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。適合電線組合せ8+8mm2スリーブタイプBA型
水切スリーブ
東京富士商会¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。寸法L(mm)150寸法A(mm)60寸法B(mm)26寸法C(mm)19
水切スリーブEMT型カバー付
東京富士商会¥8,398~税込¥9,238~1組4日以内出荷接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。材質銅製(すずメッキ仕上)カバー有
ラッシングロット 6号 白
東京富士商会¥4,998税込¥5,4981個(10個)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別6号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】白内径D(Φmm)【ラセン】65±30適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)【平型】8.5(±0.5)
柱間引込線留金具
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481個(10個)4日以内出荷柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーの場合は支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)
ベランダ壁面取付金具
東京富士商会¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ80まで、角パイプの場合は80まで取り付けられます。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
ベランダ壁面取付金具
東京富士商会¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷このBS・CS取付金具はBS・CSアンテナをベランダの支柱(縦パイプ)、笠木(横パイプ)及び壁面なとに取り付けるためのBSアクセサリーです。取り付けられるベランダ等のパイプの直径は丸パイプの場合Φ100まで、角パイプの場合は100角まで取り付けられます。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
巻付グリップ
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)4日以内出荷掌握力試験 巻付グリップを亜鉛メッキ鋼より線第一種又はこれと同等以上の撚線の端末部に取付け、規定荷重を加えて3分間放置した後の滑り量基準は下表の通りです。仕様鋼より線:7/2.3グリップ部(mm)巻付グリップ:30最大引張荷重(kN)32.8引張時間(分)3滑り(mm)3以下
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら