320件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプレックス用防水ゴム 東京富士商会

    トリプレックス用防水ゴム

    東京富士商会
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    より完全な防水が必要な時は間隙に充填材か接着剤をご使用ください。又、引込管がFより極端に小さい時は、引込管に自己融着テープを巻いて、水の返りを防ぐ様にして取付て下さい。取付は各々ケーブルの寸法によりA(原型)、B、Cの寸法に切断してご使用下さい。切断は小さめにカッターかナイフに水や油を付けて行うと簡単に切れます。
  • クロスクランプ 東京富士商会

    クロスクランプ

    東京富士商会
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
  • 直角三方クランプ 東京富士商会

    直角三方クランプ

    東京富士商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 直角Tクランプ 東京富士商会

    直角Tクランプ

    東京富士商会
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • 直角2方出クランプ 東京富士商会

    直角2方出クランプ

    東京富士商会
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 4方出クランプ 東京富士商会

    4方出クランプ

    東京富士商会
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 支柱パイプ接続 東京富士商会

    支柱パイプ接続

    東京富士商会
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
  • 3方出クランプ 東京富士商会

    3方出クランプ

    東京富士商会
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • 特小ノップ 東京富士商会

    特小ノップ

    東京富士商会
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(10個)
    4日以内出荷
    種類特小ノップ寸法E6寸法D6寸法A25寸法B27寸法C15
  • 密閉型低圧引込みヒューズ 東京富士商会

    密閉型低圧引込みヒューズ

    東京富士商会
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
    ヒューズ14mm2(250V-70A)
  • 蓄力コネクター 東京富士商会

    蓄力コネクター

    東京富士商会
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
  • ベーク線付ソケット 東京富士商会

    ベーク線付ソケット

    東京富士商会
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます
    色赤・白
  • メッセンジャー鋼 切断品 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 切断品

    東京富士商会
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10m)
    4日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • 吊線クランプ (60角用) 東京富士商会

    吊線クランプ (60角用)

    東京富士商会
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。
    長さ(mm)130
  • 高圧計器箱取付金具 東京富士商会

    高圧計器箱取付金具

    東京富士商会
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    計器箱類の取付用として使用します。取付金具は上部用・下部用2個で一組です。
  • 継柱用支持金具 東京富士商会

    継柱用支持金具

    東京富士商会
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    架空地線取付継柱として使用します。継柱アーム1本の場合にはSPS-1を、2本の場合はにSPS-2をご使用下さい。3BD-HD(P15参照)と組合わせてご使用下さい。
  • デルテックストラップ100m 東京富士商会

    デルテックストラップ100m

    東京富士商会
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ100m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ロッキングヘッドスリムタイプ 東京富士商会

    ロッキングヘッドスリムタイプ

    東京富士商会
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ 50m 東京富士商会

    デルテックストラップ 50m

    東京富士商会
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    ¥7,098税込¥7,808
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名スリムリールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質ビニール製
  • 分界チューブ 東京富士商会

    分界チューブ

    東京富士商会
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    色赤寸法(Φmm)9×100
  • 低圧引込みスリーブカバーB型 東京富士商会

    低圧引込みスリーブカバーB型

    東京富士商会
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。
    種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
  • ボルトコネクタ 東京富士商会

    ボルトコネクタ

    東京富士商会
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルチューブ 6乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 6乳白

    東京富士商会
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ8.7±1.5外径D(Φmm)7.9内径d(Φmm)6束線径6~18
  • ラセンタイ 6号 白 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 6号 白 連結型

    東京富士商会
    ¥729税込¥802
    1本
    4日以内出荷
    種別6号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】白硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】71~97断面幅(mm)9.5±0.7
  • スパイラルチューブ 15黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 15黒

    東京富士商会
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45
  • スパイラルチューブ 20黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 20黒

    東京富士商会
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)22.8内径d(Φmm)20束線径20~60
  • ラセンタイ 3号 黄 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 3号 黄 連結型

    東京富士商会
    ¥6,198税込¥6,818
    1本(10本)
    4日以内出荷
    種別3号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黄硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)9.5±0.7
  • ラセンタイ 1号 黒 連結型 東京富士商会

    ラセンタイ 1号 黒 連結型

    東京富士商会
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(10本)
    4日以内出荷
    種別1号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】黒硬鋼線径(Φmm)2.6適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)6.5±0.5
  • スパイラルチューブ 20乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 20乳白

    東京富士商会
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(25m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)22.8内径d(Φmm)20束線径20~60
  • スパイラルチューブ 10乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 10乳白

    東京富士商会
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)11.9内径d(Φmm)10束線径10~30
  • スパイラルチューブ 8乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 8乳白

    東京富士商会
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)9.9内径d(Φmm)8束線径8~25
  • スパイラルチューブ 6黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 6黒

    東京富士商会
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ8.7±1.5外径D(Φmm)7.9内径d(Φmm)6束線径6~18
  • スパイラルチューブ 8黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 8黒

    東京富士商会
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ11.0±1.5外径D(Φmm)9.9内径d(Φmm)8束線径8~25
  • スパイラルチューブ 4乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 4乳白

    東京富士商会
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(100m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ7.7±1.5外径D(Φmm)5.4内径d(Φmm)4束線径4~12
  • スパイラルチューブ 12乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 12乳白

    東京富士商会
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
  • スパイラルチューブ 25黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 25黒

    東京富士商会
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(20m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ27.0±1.5外径D(Φmm)27.8内径d(Φmm)25束線径25~75
  • スパイラルチューブ 12黒 東京富士商会

    スパイラルチューブ 12黒

    東京富士商会
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色黒ピッチ14.0±1.5外径D(Φmm)14.5内径d(Φmm)12束線径12~35
  • スパイラルチューブ 15乳白 東京富士商会

    スパイラルチューブ 15乳白

    東京富士商会
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50m)
    4日以内出荷
    色乳白色ピッチ19.0±1.5外径D(Φmm)17.2内径d(Φmm)15束線径15~45