カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 東京富士商会のすべての商品

スパイラルスリーブ
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)4日以内出荷材質P.V.C(塩化ビニール)製長さ(mm)2000±200寸法(mm)15備考本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。ピッチ(mm)巻きピッチ:45±5色別黒内径(mm)15±1
ラセンタイ 4号 青 連結型
東京富士商会¥6,598税込¥7,2581本(10本)4日以内出荷種別4号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】青硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 5号 赤 連結型
東京富士商会¥6,998税込¥7,6981本(10本)4日以内出荷種別5号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】赤硬鋼線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)9.5±0.7
ラセンタイ 2号 灰 連結型
東京富士商会¥5,798税込¥6,3781本(10本)4日以内出荷種別2号長さ(mm)1000((±20)0)色別【内径の】灰硬鋼線径(Φmm)2.9適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)8.0±0.5
パイプサドル 5号
東京富士商会¥999税込¥1,0991個4日以内出荷電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。呼び5号適合管径(Φmm)90~120ボルトナット寸法3/8×65
パイプサドル 4号
東京富士商会¥929税込¥1,0221個4日以内出荷電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。呼び4号適合管径(Φmm)70~90ボルトナット寸法3/8×65
パイプサドル 3号
東京富士商会¥799税込¥8791個4日以内出荷電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。呼び3号適合管径(Φmm)50~70ボルトナット寸法3/8×50
パイプサドル 2号
東京富士商会¥6,598税込¥7,2581個(10個)4日以内出荷電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。呼び2号適合管径(Φmm)30~50ボルトナット寸法3/8×50
パイプサドル 1号
東京富士商会¥6,198税込¥6,8181個(10個)4日以内出荷電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。呼び1号適合管径(Φmm)16~30ボルトナット寸法3/8×38
サドル Φ20~25
東京富士商会¥6,898税込¥7,5881個(10個)4日以内出荷ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。適合管径20~25
サドル Φ15~20
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481個(10個)4日以内出荷ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。適合管径15~20
槍出金具用アーム 芯付用
東京富士商会¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
とりパス
東京富士商会¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷縦・横連結簡単。板状からパイプ状に変形簡単。小動物を傷付けにくくなっています。希望のサイズにカットすることが出来ます。耐久性・耐候性抜群。材質ポリエチレン色黒(別注色承ります)質量(g)1枚150(50cm)サイズ(cm)巾10×長さ50×針高6
ゴムプロ線付ソケット
東京富士商会¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)4日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
ベークプロ線付ソケット
東京富士商会¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます色赤・白
スピーカー取付バンド
東京富士商会¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷レフレックスホーン取付金具(RANH)の取付けに使用します。専用バンドとして設計され、優れた断面性能を有しております。RANH 1個にバンド2個必要です。寸法t(mm)2.3寸法b(mm)45寸法d1M12×30
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら