カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東京富士商会
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 東京富士商会のすべての商品

手動締付切断工具
東京富士商会¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名手動締め付け切断工具使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
水切カバー200A300A
東京富士商会¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。種類200A・300A寸法A(mm)190寸法t(mm)2寸法F(mm)97寸法D(mm)50寸法E(mm)24寸法B(mm)90寸法C(mm)54寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター5・6号
水切カバー 100A
東京富士商会¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷高密度ポリチレン樹脂を使用。耐久性に優れたカーボンブラック着色。耐電圧15KV以上。蓄力コネクター2個使用箇所に適用いただけます。種類100A寸法A(mm)160寸法t(mm)2寸法F(mm)89寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)67寸法C(mm)31寸法G(Φmm)8適合コネクタ蓄力コネクター3・4号
高圧ボルコンカバー
東京富士商会¥2,698税込¥2,9681個(10個)4日以内出荷低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。材質高圧用 ポリエチレン呼称22号
蓄力カバー 高圧 1~3号用
東京富士商会¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。寸法A(mm)280寸法t(mm)2寸法B(mm)104寸法C(mm)37適合電線(mm2)(AL)32以下、(Cu)38以下適合コネクタ蓄力コネクター1~3号(Cu)
蓄力カバー 高圧 5~6号用
東京富士商会¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷低密度ポリチレン樹脂を使用。カーボンブラック着色で耐久性は抜群。耐電圧15KV以上。取付けが簡単で作業性優秀。蓄力コネクターの他、C型圧縮スリーブアルミ圧縮スリーブに使用可能。蓄力コネクター2個使用箇所にご使用いただけます。寸法A(mm)330寸法t(mm)2寸法B(mm)154寸法C(mm)52適合電線(mm2)(Cu)100・125、(AL)120~200適合コネクタ蓄力コネクター5・6号(Cu)
PVCメッセンジャー
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1箱(10m)4日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
ドブ アイボルト 4分×50
東京富士商会¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分×50(ドブ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
ドブ アイボルト 盤用 4分
東京富士商会¥6,398税込¥7,0381個(10個)4日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分(ドブ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
アイボルト 盤用 4分
東京富士商会¥5,998税込¥6,5981個(10個)4日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分(ユニクロ)使用荷重(t)0.22寸法b(mm)30寸法L22
アイボルト 盤用 3分×50
東京富士商会¥899税込¥9891個4日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
アイボルト 盤用 4分×50
東京富士商会¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 4分×50(ユニクロ)使用荷重(t)0.45寸法b(mm)35寸法L50
ドブ アイボルト 3分×50
東京富士商会¥999税込¥1,0991個4日以内出荷使用荷重は、垂直吊りとします。2個使用で45度吊りの場合は、垂直使用荷重と同じです。品名盤用 3分×50(ドブ)使用荷重(t)0.15寸法b(mm)25寸法L50
メッセンジャー鋼 ドラム巻
東京富士商会¥1,698~税込¥1,868~1個(10個)ほか4日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
ラッシングロット 5号 赤
東京富士商会¥2,498税込¥2,7481本(10本)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
ラッシングロット 特号 茶
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 特々号 緑
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
ラッシングロット 4号 青
東京富士商会¥2,398税込¥2,6381本(10本)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
ラッシングロット 2号 灰
東京富士商会¥1,998税込¥2,1981本(10本)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
ラッシングロット 1号 黒
東京富士商会¥1,898税込¥2,0881本(10本)4日以内出荷ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら