絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 12ページ目
12ページ目: コイズミ照明のすべての商品

テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
シーリング
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷材質パネル:アクリル・乳白色寸法(mm)高67 幅Φ400質量(kg)1.4ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光範囲10段階調光
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)6.1対応調光器併用不可ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間光束(Lm)675RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)95照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)適合9VA(100V)寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)8.1対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,598税込¥1,7581台4日以内出荷穴径(Φmm)(埋込)100ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25
軒下ダウンライト
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷仕様7VA(100V)質量(kg)0.1穴径(Φmm)(埋込)60消費電力(W)3.8ランプLED single CORE色温度(K)4000幅(Φmm)65材質(枠)アルミダイカスト・白色塗装光源寿命40000時間光束(Lm)310RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込高(mm)19取付必要高(mm)3057
スポットライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷質量(kg)0.3高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)幅(Φmm)(本体)50本体長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E~AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50511E~AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50509E・AE50510E回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50エコロジー商品省エネ
LEDランプ
コイズミ照明¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷幅(mm)Φ121高さ(mm)135消費電力(W)4.5口金E26全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000色温度2700K光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)30演色指数(Ra)83
高天井ベースライト
コイズミ照明¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
非常・誘導灯
コイズミ照明¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
リモコン送信器
コイズミ照明¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷付属品単三アルカリ乾電池3本同梱材質(本体)プラスチック・白色(部位・色・仕上げ)サイズ高-181 幅-50×28mm 重-0.2kgタイプ収納ケース(壁付可能)付対応リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能
ソーラーライト 灯具
コイズミ照明¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
防犯灯
コイズミ照明¥8,198~税込¥9,018~1個6日以内出荷寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
ローポールライト
コイズミ照明¥54,980~税込¥60,478~1個6日以内出荷材質ポール:アルミ・ブラック塗装、セード:アクリル・透明内面消し、灯具:アルミダイカスト・ブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra85
スペーサー
コイズミ照明¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷仕様取付天井厚1mm対応、12個入適合Φ50,Φ75,Φ100,Φ125,Φ150の対応器具のみ使用可能材質本体:ステンレスサイズ(mm)埋込穴径-Φ50~150
エクステリアスパイクスポットライト
コイズミ照明¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92
防雨型間接照明
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
投光器
コイズミ照明¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
和風ブラケット
コイズミ照明¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります適合適合調光器別売サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg消費電力(W)4.9時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra83調光範囲約1~100%
可動ブラケット
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消しサイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED×2演色指数(Ra)Ra93
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg消費電力(W)5.5時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高気密SG1ユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
流し元灯
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型適合(点灯順序)全灯→消灯材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイトサイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)495演色指数(Ra)Ra93
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら