絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,739)
- SMC(201,246)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,606)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,622)
- スズキ(71,080)
- スバル(50,519)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: コイズミ照明のすべての商品

ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台31日以内出荷から32日以内出荷仕様●コーン:樹脂・黒色鏡面●断熱施工:不可適合調光器/別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.6タイプユニバーサル グレアレス首振角度(°)30光源LED色温度(K)3500光源色温白色コネクタ付LED寿命(時間)40000出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ100枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)185LED交換不可電源ユニット別売取付必要高(mm)5~25演色性(Ra)92
ユニバーサルダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】樹脂・鏡面タイプユニバーサル グレアレス首振角度(°)30光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2回転角度(°)355照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ユニット 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台32日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート(乳白色)備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)33.5光源LED別売付属品調光器色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色皮相電力(VA)【100V】34 / 【200V】34 / 【242V】3適正電圧(V)100-242V器具相当FHP32W×3灯相当演色性(Ra)80調光機能DALI/PWM調光
ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台32日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ・ホワイトN93塗装質量(kg)0.6タイプベース 深型光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2埋込穴(Φmm)100パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)120照射面近接限度(cm)30配光タイプ【グレアカット角】25/40(広角配光)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】アルミ・シルバーショットタイプベース 深型光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷仕様●コーン:アルミ・シルバーショット●リニューアルプレート併用:不可適合調光器/別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4タイプベース 深型光源LEDコネクタ付LED寿命(時間)40000配光角度(°)50(拡散配光)出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付必要高(mm)5~25演色性(Ra)83
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミ・黒色鏡面質量(kg)0.7備考マルチリニューアルプレートのみ併用可タイプベース グレアレス光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2埋込穴(Φmm)125パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)150照射面近接限度(cm)30配光タイプ【グレアカット角】35/45(広角配光)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)1~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥20,980~税込¥23,078~1台32日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】アルミ・鏡面タイプベース グレアレス光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30配光タイプ【グレアカット角】35/55(拡散配光)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
フィードインキャップ
コイズミ照明¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷長さ(mm)160幅(mm)33質量(kg)0.1高さ(mm)20備考ライティングダクトの端末から電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)
ハニカムルーバー 【受注生産品】
コイズミ照明¥3,798~税込¥4,178~1個31日以内出荷から32日以内出荷材質アルミ質量(kg)0.1備考専用の別売取付オプションを必ずご使用ください構造防雨型入数(個)1
スヌート
コイズミ照明¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷質量(kg)0.1タイプ防雨型適合器具XU49165L~XU49188L・XU49845L~XU49856L・XU49870L~XU49893L材質(フード)アルミ・サテンブラック塗装
エクステリアフランジスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様耐塩仕様取付直付・壁付・床取付備考IP65、IK08タイプフランジ構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可演色性(Ra)92
エクステリアスポットライト ポール用灯具 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様耐塩仕様備考IP65、IK08,専用ポール取付可能型(アダプター、ポールは別途お求めください)タイプポール灯 灯具構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
エクステリアスパイクスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様耐塩仕様材質/仕上【スパイク】ステンレス・サテンブラック塗装備考IP65、IK08タイプスパイクケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】5構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LED埋め込み深さ(mm)250ランプ寿命40000時間回転角度(°)360調光の可否【調光器併用】不可LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
エクステリアショートアームスポットライト 【受注生産品】
コイズミ照明¥59,980~税込¥65,978~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様耐塩仕様質量(kg)3.1取付ボルト取付専用備考IP65、IK08タイプショートアームシリーズeX-Pro-L構造防雨型ガラス部【前面ガラス】強化ガラス・透明首振角度(°)150光源LEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)256本体幅(mm)Φ110出幅(mm)671回転角度(°)360適正電圧(V)100-242V調光の可否【調光器併用】不可照射面近接限度(cm)30LED交換不可演色性(Ra)92調光機能非調光
ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 【受注生産品】
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミダイカスト・マットブラック塗装質量(kg)0.4タイプウォールウォッシャー光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色配光角度(°)45(広角配光)出幅(mm)2埋込穴(Φmm)75パネルガラス・乳白色枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)114照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ベースライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。15VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)900質量(kg)0.6高さ(mm)50消費電力(W)14.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
ユニット
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷LED交換不可。45/46/47VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)42.7ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED交換不可。34/34/34VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)32.5ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra85
ソーラーバッテリー搭載ユニット
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷防雨型。ソーラーバッテリー搭載。点灯モード切替可能。コネクター3口付。電源線不要。調光器併用不可幅(mm)290材質/仕上本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、ポール:アルミ・ブラック塗装質量(kg)2.9埋め込み深さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応許容電力(W)3.6Wまで地上高さ(mm)445
ベースライト本体
コイズミ照明¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷段調光。トラフ1灯。段調光機能付(70%点灯)寸法(mm)1250×70材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト本体
コイズミ照明¥5,298~税込¥5,828~1台4日以内出荷断熱施工不可。送りコネクター付。傾斜天井使用不可。取付にはボルトを使用材質/仕上本体:鋼板・白色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。直付・壁付・傾斜天井取付。高演色LED R+。24VA(100V)。調光範囲約1~100%。傾斜天井取付・壁付の場合は横向取付のみ。適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他【光束維持】40,000時間幅(mm)25全長(mm)1500質量(kg)0.9高さ(mm)50消費電力(W)23.3ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
ユニット
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。26/26/27VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)24.6ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
コネクターホルダー
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷3個入/ビス付。器具と器具を接続する際に入力コードをきれいに収めることができ、入力コードの影の映り込みを防ぎます寸法(mm)70×12材質/仕上本体:ポリカーボネート高さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷100W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷60W相当。非調光、LED交換不可、散光。防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
スポットライト
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷100W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)6.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可、散光。照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能。E型防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.4消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)9(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可。段調光。電気工事不要タイプ。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9消費電力(W)12.5定格電圧DC24VランプLED色温度(K)2400光束(Lm)830本体長さ(mm)1195RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE58381)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは2520mmです、。電源線および送り線の合計は5mまでです、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)8材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート質量(kg)0.1高さ(mm)10定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ140全長(mm)1300~600材質/仕上セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン質量(kg)0.6高さ(mm)164消費電力(W)7.2ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)455RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷60W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°全長(mm)1300~600質量(kg)1高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら