絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: コイズミ照明のすべての商品

【浅型】ダウンライト
コイズミ照明¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.3ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)
コイズミ照明¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷質量(kg)0.3取付高(mm)必要高:133LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込高(mm)131
シーリングライト(軒下用)
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
キッチンライト
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷仕様落下防止機構付材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂器具・セットセット品光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82電源ユニット一体型
エクステリアスポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ガーデンライト
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷幅(mm)60消費電力(W)3.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)100演色指数(Ra)83
ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)質量(kg)0.8取付高(mm)必要高:89消費電力(W)14.5幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)88
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
cledyADシリーズ LEDベースライト(ユニット別売)
コイズミ照明¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案タイプ直付形・逆富士形エコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台欠品中省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED小型シーリング
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281台14日以内出荷白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)310質量(kg)0.9高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)消費電力(W)7.2色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82電球の種類LED調光の可否否
ペンダントライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイププラグ消費電力(W)6.2コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
コントローラ
コイズミ照明¥1,898税込¥2,0881台当日出荷調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%) 任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K) お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。 OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能)仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付材質プラスチック(白色)幅(mm)52×20質量(kg)0.1高さ(mm)130アズワン品番64-9315-14
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光束(Lm)415LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ダウンライト
コイズミ照明¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から4日以内出荷仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
ダウンライト
コイズミ照明¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(広角)30°以上60°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷径(Φmm)148消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)2.9高さ(mm)85消費電力(W)6.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)2消費電力(W)7.4色温度(K)2700光源色電球色キャブタイヤケーブル(m)5LED寿命(時間)40000明るさJDR50W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。仕様LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型質量(kg)1.4消費電力(W)12色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光束(Lm)980LED寿命(時間)40000明るさビーム球150W相当演色指数(Ra)83
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型質量(kg)1.7消費電力(W)8.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア フットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台欠品中LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405幅(mm)165質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)7消費電力(W)1.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷材質アクリル(乳白色消し塗装仕上・透明内面消し)幅(mm)113奥行(mm)87色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)420明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷シンプルデザインのセンサ付のキューブタイプのポーチ灯です。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式幅(mm)142質量(kg)1高さ(mm)165奥行(mm)115消費電力(W)8機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)590明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式幅(mm)253質量(kg)1.8高さ(mm)235奥行(mm)133消費電力(W)6.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.2光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)485明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)質量(kg)1.1高さ(mm)224径(Φmm)148消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から4日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリアライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から7日以内出荷灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら