絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)長さ(mm)1500質量(kg)0.9直径(Φmm)434高さ(mm)195タイプフランジ消費電力(W)7コードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)735アズワン品番64-9317-61LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。高さ(mm)340タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。タイプフランジ消費電力(W)8.9色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865Eタイプフランジ色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)82
和風照明
コイズミ照明¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)5285アズワン品番64-9326-41LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥96,980税込¥106,6781台6日以内出荷白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)長さ(mm)850幅(mm)850質量(kg)8.8高さ(mm)216消費電力(W)66色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光束(Lm)4825アズワン品番64-9326-40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。直径(Φmm)350消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当消費電力(W)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75消費電力(W)34.2埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷付属品LEDランプ仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、簡易取付型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)155高さ(mm)185消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-42LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷仕様LED一体型、引掛シーリング取付質量(kg)0.3直径(Φmm)121高さ(mm)69消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
小型シーリング
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130消費電力(W)12.4LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1台欠品中仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121消費電力(W)4.7LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121消費電力(W)7.2LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)310高さ(mm)124消費電力(W)7.9LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)160高さ(mm)45消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
シーリングライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台欠品中仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)4.3取付高(mm)95奥行(mm)7消費電力(W)34.2LED寿命(時間)40000明るさFHF32W相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×150エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7消費電力(W)47.4LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)長さ(mm)470幅(mm)470質量(kg)5.7取付高(mm)80奥行(mm)7消費電力(W)59LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)□450
シーリングライト
コイズミ照明¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷曲線に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ファインホワイト)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)306色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷直線的に折り上げられたセードにシャープに浮び上がる陰影が印象的です。仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、スタンダード、LED一体型、取付簡易型、意匠登録済、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(クロムメッキ)、プラスチック(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)610高さ(mm)329色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装)長さ(mm)800~350高さ(mm)235色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
間接照明器具
コイズミ照明¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上
スタンドライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240消費電力(W)10.2コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号エコロジー商品省エネ
インテリアファン
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)高さ(mm)325
インテリアファン
コイズミ照明¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)高さ(mm)358
インテリアファン
コイズミ照明¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷仕様60cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで)材質鋼(白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)22高さ(mm)600アズワン品番64-9315-55
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら