絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 31ページ目
31ページ目: コイズミ照明のすべての商品

エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)210明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)幅(mm)164色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170高さ(mm)293消費電力(W)6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、下面開放型、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)144質量(kg)1.7高さ(mm)300奥行(mm)184消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)320アズワン品番64-9323-17明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台欠品中味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)146質量(kg)1.4高さ(mm)295奥行(mm)232消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.2光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)410アズワン品番64-9323-13明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台欠品中味わい深い人気のアンティーク風ポーチ灯です。透明泡入りガラスを通したあかりが趣きを演出する外観に調和します。仕様速結端子付(送りなし)、LE、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質ステンレス(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)幅(mm)146質量(kg)1.6高さ(mm)295奥行(mm)251消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)410アズワン品番64-9323-12明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。材質黒色塗装幅(mm)140消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型適合調光器/AE36745E(別売)幅(mm)104質量(kg)1.1高さ(mm)196奥行(mm)157消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)390明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、E型、動作連動、防雨型、動作連動適合品/AU45496L・AU45498L・AU45500L・AU45502L幅(mm)104質量(kg)1.2高さ(mm)207奥行(mm)157消費電力(W)8.1機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)390明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷印象的な発光部はクリアでスタイリッシュな雰囲気を演出。センサが作る表情の変化はエクステリア空間のあかりを豊かにします。幅(mm)104質量(kg)1.2高さ(mm)207奥行(mm)157消費電力(W)8.1機能マルチタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能、センサモード切替可能、色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)41.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
エクステリアライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷仕様埋込タイプ、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)120質量(kg)1.5高さ(mm)120奥行(mm)128色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)200光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷AU 47868 L~AU 47873 L用材質アクリル(乳白色消し塗装)幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)117
エクステリアライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581台欠品中AU 47870 L・AU 47871 L専用仕様スタンドタイプ本体のみ取付可能材質ステンレス幅(mm)64質量(kg)0.1高さ(mm)110アズワン品番64-9315-37
エクステリアライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から7日以内出荷灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷ミニマルなサイズで建築に調和し、パワフルな光でナイトシーンを鮮やかに演出。質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト
コイズミ照明¥1,898~税込¥2,088~1台4日以内出荷適合器具:AU47308L~AU47331LL仕様防雨型質量(kg)0.1径(Φmm)39適合器具AU47308L~AU47331LL
浴室灯
コイズミ照明¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)1.6直径(Φmm)200奥行(mm)127消費電力(W)4.4器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.1光源寿命40000時間光束(Lm)225適合ランプLDA4(E17)演色指数(Ra)84電球の種類電球形LED従来光源白熱球40W相当エコロジー商品省エネ
浴室灯
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-17適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
浴室灯
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-16適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
浴室灯
コイズミ照明¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)158高さ(mm)70器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
和風照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、縦向き・横向き取付可能型、防雨型、表ネジ式幅(mm)490質量(kg)1.3高さ(mm)130奥行(mm)110消費電力(W)6.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)450明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
和風照明
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷材質白木(黒色塗装)、アクリル(乳白色)幅(mm)208奥行(mm)120色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台欠品中仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)185奥行(mm)93消費電力(W)7.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-94明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)258幅(mm)258質量(kg)0.8高さ(mm)248消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9321-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、ワイド配光ランプ同梱、上面カバー付、下面密閉型、引掛け式、a-クリーン質量(kg)0.3消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)205アズワン品番64-9318-18LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色)質量(kg)1.1消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9323-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式質量(kg)0.4消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.5光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.9光束(Lm)235アズワン品番64-9318-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式質量(kg)0.7消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光束(Lm)220アズワン品番64-9318-20LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)8.4エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)700~390幅(mm)□218質量(kg)0.6高さ(mm)193タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-77LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)770~460幅(mm)□216質量(kg)1高さ(mm)250タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光束(Lm)265アズワン品番64-9326-64LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□258質量(kg)1高さ(mm)217タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-96LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら