1,433件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。 調光範囲:100~約1%
    質量(kg)0.9消費電力(W)8.5電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • 保安灯ナイトライト コイズミ照明

    保安灯ナイトライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
    材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1消費電力(W)0.3電球LED光源寿命40000時間電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】 コイズミ照明

    直管形LEDランプ 防雨防湿型 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    32日以内出荷
    幅(mm)580消費電力(W)9.9口金GX16t-5定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色形名LDL20T・N/10/13・G3光束(Lm)1290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷
    ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+
    仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    6日以内出荷
    適合2線式サイズ高-120 幅-70 出幅-10mm 重-0.2kgタイプ3路スイッチ付
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品
  • ガーデンライト 埋め込み用ポール コイズミ照明

    ガーデンライト 埋め込み用ポール

    コイズミ照明
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    5日以内出荷
    幅(mm)Φ90構造防雨型入数(本)1
  • ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 コイズミ照明

    ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売色ホワイトN93型ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • ディフュージョンレンズ コイズミ照明

    ディフュージョンレンズ

    コイズミ照明
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.1入数(個)1
  • エクステリアライト ローポールライト 灯具 コイズミ照明

    エクステリアライト ローポールライト 灯具

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト コイズミ照明

    ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト

    コイズミ照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)1300~600タイプ高さ調節可能型
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    その他8VA(100V)幅(mm)135質量(kg)0.2高さ(mm)17消費電力(W)4.5時間光束維持:40000ランプLED照射面近接限度(cm)10
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)25高さ(mm)50機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
  • ジョイナーS コイズミ照明

    ジョイナーS

    コイズミ照明
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    幅(mm)140質量(kg)0.1高さ(mm)15奥行(mm)24
  • 防雨防湿型シーリング コイズミ照明

    防雨防湿型シーリング

    コイズミ照明
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    器具・セットセット品演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100調光の可否×調色の可否×
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品演色指数(Ra)82取付面位置壁面調光の可否○
  • 流し元灯 コイズミ照明

    流し元灯

    コイズミ照明
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトコントローラ コイズミ照明

    ライトコントローラ

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
  • 【全拡散タイプ】ガーデンライト コイズミ照明

    【全拡散タイプ】ガーデンライト

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • フロアスタンドライト コイズミ照明

    フロアスタンドライト

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷
    仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5色(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • 小型シーリングライト コイズミ照明

    小型シーリングライト

    コイズミ照明
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可消費電力(W)4.2ランプLED電球4.2W(E17)
  • ポーチ灯 コイズミ照明

    ポーチ灯

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    仕様非調光、防雨型、絶縁台不要色温度(K)2700光源寿命20000時間LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
  • 小型ペンダントライト コイズミ照明

    小型ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 調光調色和風LEDペンダント コイズミ照明

    調光調色和風LEDペンダント

    コイズミ照明
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    欠品中
    LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
    付属品リモコン仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195消費電力(W)48.8スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100電球の種類LED調光の可否可適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチエコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    欠品中
    LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
    仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼(ファインホワイト塗装)出幅(mm)5
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    4日以内出荷
    仕様高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)取付高(mm)70出幅(mm)4
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
    適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    4日以内出荷
    特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
    適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)6色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83