絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,618)
- RS PRO(39,658)
- SMC(201,248)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,637)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,642)
- ホンダ(561,544)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: コイズミ照明のすべての商品

E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
LEDランプ
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様調光器併用:不可、電源線:不要材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ154全長(mm)192構造防雨型機能調光・調色:非調光モード切替センサ:可能ランプLEDバッテリーソーラー:搭載色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)83LED交換不可人感センサー付
シリンダースポットライト 非調光タイプ
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から31日以内出荷シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cmその他【光束維持】40000時間材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)調光の可否非調光LED交換不可
LED門柱灯
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台欠品中仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台31日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
ペンダント
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
和風シーリング
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
ブラケット
コイズミ照明¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ブラケット
コイズミ照明¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から4日以内出荷その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
テープライト
コイズミ照明¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
ライトコントローラ
コイズミ照明¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から4日以内出荷適合1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用幅(mm)70質量(kg)0.2高さ(mm)120材質(本体)プラスチック奥行(mm)18
ジョイナーL(右用)
コイズミ照明¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷から7日以内出荷用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20
ジョイナー
コイズミ照明¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷用途ライティングダクトを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)220質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)33
ジョイナーL(左用)
コイズミ照明¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷から7日以内出荷用途ライティングダクトをL型に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付)幅(mm)127質量(kg)0.2高さ(mm)20奥行(mm)127
エクステリアスパイクスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm質量(kg)1.8首振角度(°)90ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)埋め込み深さ(mm)173本体長さ(mm)182本体幅(mm)Φ150回転角度(°)330地上高さ(mm)289エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら