絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: コイズミ照明のすべての商品
特価

LED洋風ペンダント
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製幅(mm)538質量(kg)1.3高さ(mm)114奥行(mm)538色温度(K)6500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
【スライドコンセント用】引掛けシーリング
コイズミ照明(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
【ガード付きタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【エクステリア】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷仕様壁付・門柱取付、絶縁台不要、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)アクリル幅(mm)120質量(kg)0.5色(セード)乳白消し塗装高さ(mm)120奥行(mm)120ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合演色指数(Ra)83
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
コイズミ照明(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【レトロ調】小型ペンダント
コイズミ照明¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4色(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質(セード)アクリル質量(kg)1.8色(セード)乳白色直径(Φmm)500高さ(mm)117ランプLED色温度(K)6200点灯方式プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら