絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7直径(Φmm)100高さ(mm)100タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明)直径(Φmm)100高さ(mm)100消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.5光束(Lm)305LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)長さ(mm)1300~600消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷不透過のセードは点灯時セード内面と外面とのコントラストを作り出し印象的な空間を演出します。黒色と白色の二層アクリルは点灯時やわらかな光をおとす反射効果と消灯時は漆黒の質感でグレード感を高めます。仕様LED、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用材質二層アクリル(外面:黒色、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8タイププラグ消費電力(W)6.2コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.4光束(Lm)350アズワン品番64-9321-89LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。材質アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き質量(kg)2消費電力(W)5.8色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA6(E17)アズワン品番64-9319-14エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷調光範囲100~約1%材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.4消費電力(W)8.5色温度(K)2700LED寿命(時間)40000電球の種類LED
ブラケットライトLimini
コイズミ照明¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷コンパクトサイズなので、多灯配置することで、リズミカルなアクセントのある空間演出が可能です。材質シリコン・乳白質量(kg)0.2消費電力(W)6.2電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000
屋内屋外兼用連スシリーズダウンライト ピンホールタイプ
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%質量(kg)0.8消費電力(W)7.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
E.L.Hポーチ灯防雨型
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。仕様E型・防雨型・ねじ込式質量(kg)1高さ(mm)190奥行(mm)123電球LEDLEDLED一体型
CombinationFanSシリーズモダンタイプ
コイズミ照明¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。材質/仕上鋼:オフホワイト塗装/ガラス:乳白色消し寸法(幅W×高さH)(mm)181×Φ527光源寿命40,000時間
和風シーリング
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(kg)0.4消費電力(W)5.6色温度(K)2700光源色電球色LED電球型LEDランプLDA6(E26)LED寿命(時間)40000調光の可否否エコロジー商品省エネ
流し元灯
コイズミ照明¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間
リビング用ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色質量(kg)2.1消費電力(W)24.8電球LEDLED寿命(時間)40000
リビング用ブラケット
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色質量(kg)2.1消費電力(W)24.8電球LEDLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
保安灯ナイトライト専用コンセント
コイズミ照明¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2個用スイッチボックス対応材質プラスチック・白色質量(kg)0.1光源寿命40000時間アズワン品番64-9321-09
ブラケットライトMultiLux
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷上方向へのアッパー光より、まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。 集光された光が手元のみを照らすため、隣の人の就寝を妨げません。 照射近接限度10cm 灯具可動型(左右0~30°、前方0~30)材質鋼・プレミアムパウダリーホワイト塗装質量(kg)1消費電力(W)12.4電球LEDLED寿命(時間)40000
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色光源寿命40000時間
屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)15.5電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当埋込穴(Φmm)150
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
ユニット
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。32/32/32VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)31.9ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。43/42/44VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)41.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLED色温度(K)4000光束(Lm)7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
Fit調色・光色切替コンフォートダウンライト 高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷幅(mm)Φ110質量(kg)1取付傾斜天井取付可能(55°)備考LEDランプ交換不可タイプ100ベースタイプ消費電力(W)(2700K時)8.1機能Fit調色(2700K~5000K)/光色切替(2700K→3500K→5000K)別売付属品適合調光器ランプ高演色LED R+色温度(K)2700~5000光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(2700K時)67.9光源寿命40000時間入数1照射角拡散明るさ白熱球100W相当出幅(mm)3調光方式Fit調色・光色切替演色指数(Ra)93~95埋込穴(Φmm)Φ100定格光束(lm)(2700K時)550枠アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲Fit調色(約3~100%)/光色切替(約1~100%)取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)/89(材厚13~25mm時)反射板アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷仕様11VA(100V)、照射近接限度10cm、防雨・防湿型材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)Φ150質量(kg)0.3消費電力(W)6.8ランプLED色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)765出幅(mm)3演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)67調光の可否非調光取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら