カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(246)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1,120)
  • 三菱電機(813)
  • ODELIC(オーデリック)(575)
  • DAIKO(大光電機)(195)
  • 東芝ライテック(130)
  • 岩崎電気(81)
  • 東京メタル(63)
  • ENDO(遠藤照明)(62)
  • ELPA(58)
  • オーム電機(58)
  • 山田照明(51)
  • 日動工業(48)
  • エスコ(47)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(42)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • ハタヤリミテッド(36)
  • Qlight(34)
  • JEFCOM(ジェフコム)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w led」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
    付属品プラグコード付仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型消費電力(W)7.6スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
  • LEDポーチ灯 コイズミ照明

    LEDポーチ灯

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LED門柱灯 コイズミ照明

    LED門柱灯

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
    仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED小型ペンダント コイズミ照明

    LED小型ペンダント

    コイズミ照明
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
    仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)1240質量(kg)0.6高さ(mm)1570消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光束(Lm)435LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED小型ペンダント コイズミ照明

    LED小型ペンダント

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
    仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し幅(mm)135質量(kg)0.7高さ(mm)1720消費電力(W)4.9コード長さ(mm)400色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455LED寿命(時間)40000明るさ白熱60球W相当演色指数(Ra)80電球の種類電球形LEDランプ調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LED搭載非常灯 コイズミ照明

    直管形LED搭載非常灯

    コイズミ照明
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)5000
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    13日以内出荷
    瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
    仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
  • LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ照明

    LED高気密SB防雨防湿ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    60W相当。非調光、LED交換不可、散光。防雨型
    材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用
    材質セード外面:鋼、セード内面:鋼、飾:しんちゅう全長(mm)1300~600質量(kg)0.6セード外面:グレージュ塗装マット、セード内面:金色塗装サテン、飾:ヘアライン高さ(mm)164消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93ランプLEDコードキャブタイヤコードΦ4色温度(K)3500消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)140エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)510(光束維持時間:40000時間)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約1~100%
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、拡散。直・壁取付
    材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、プラグ専用
    材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、フランジ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、傾天55°
    全長(mm)1300~600質量(kg)1高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。非調光、LED交換不可、拡散。プラグ専用、直・壁取付
    材質本体:プラスチック質量(kg)0.3消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)7(100V)RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式
    材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9本体:金色メッキヘアラインマット、セード:乳白色高さ(mm)282消費電力(W)4.4平均演色評価数(Ra)80対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLED電球40型相当(E26)コードキャプタイヤコードΦ6消費電力(VA)9(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、プラグ。調光、LED交換不可。高さ調節可能型、プラグ専用
    全長(mm)1300~600質量(kg)0.9高さ(mm)150消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)93消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、フランジ。非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°
    材質本体:アルミ、セード:シリコーン全長(mm)1300~600質量(kg)0.4高さ(mm)100消費電力(W)5.8平均演色評価数(Ra)93コードキャプタイヤコードΦ4消費電力(VA)11(100V)幅(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト Minimum Slot

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
    仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト コイズミ照明

    エクステリアスポットライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可、散光。照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能。E型防雨型
    材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.4消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)9(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • スタンダードベースライト ユニット コイズミ照明

    スタンダードベースライト ユニット

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)53明るさ(W)FLR40×4灯相当本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
  • スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】 コイズミ照明

    スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • スクエアタイプ ベースライト ユニット コイズミ照明

    スクエアタイプ ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
  • フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形

    コイズミ照明
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
    仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 薄型ブラケットライト コイズミ照明

    薄型ブラケットライト

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
40w led器具特集