カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- BELDEN(5)
- HOBUT(5)
- Murrelektronik Limited(35)
- RS PRO(82)
- SCHAFFNER(4)
- SCHURTER(4)
- SMC(9)
- TDKラムダ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- VISHAY(4)
- エスコ(7)
- サトーパーツ(3)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- タツタ電線(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 日本モレックス(molex)(12)
- 清水製作所[継手](15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ul-90」の検索結果

直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。アナログ形測温抵抗体変換器。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能用途アプリケーション例。統一信号出力変換用。長距離入力配線用。本質安全バリアとの組合わせ仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ入力レンジ:0~50℃
測温抵抗体変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥50,980税込¥56,0781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)
MG(旧エム・システム技研)¥69,980~税込¥76,978~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用取付壁またはDINレール取付質量(g)500使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度設定精度(動作点精度):±(0.1% of FS+1digit) 表示精度:±(0.1% of FS+1digit)接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行132×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 。CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下 (100/120Hz)
ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980~税込¥48,378~1個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
カップル変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥53,980税込¥59,3781個(1個)8日以内出荷主な機能と特長。 。熱電対(サーモカップル)入力用。 。5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)。 。入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)。 。電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)。 。バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様バーンアウト時間:10s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4% (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:25±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応