曜日別特売

測温抵抗体変換器(アナログ形)

測温抵抗体変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長
アナログ形測温抵抗体変換器
リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能
高速応答形を用意
ワールド電源を用意
密着取付可能

用途
アプリケーション例
統一信号出力変換用
長距離入力配線用
本質安全バリアとの組合わせ
仕様
バーンアウト時間:10s以下
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
入力信号
Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
入力レンジ:0~50℃
内容量
1個(1個)
全12種類を絞り込む
第1出力信号
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
供給電源
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714542M2RS-4A-R/UL約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714682M2RS-46-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715637M2RS-4A-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716346M2RS-4A-R2/N約3W11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717622M2RS-4A-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718121M2RS-4A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718532M2RS-4A-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721088M2RS-44-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722601M2RS-46-R/N約3W24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722942M2RS-4A-R2/K/N約3W11~27V DC
(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723310M2RS-46-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724062M2RS-44-M2/UL100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥51,800
¥50,980
¥56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする