カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: コーニングのすべての商品

スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット
コーニング¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷仕様内径75mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5952セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)1
4ポート露出型アウトレット
コーニング¥5,798税込¥6,3781個当日出荷露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。種類4ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6807材質PC:ABS質量(g)137.2
ストリペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1袋(200本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ストレージボトル 角型
コーニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(24個)翌々日出荷から12日以内出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A
コーニング¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン色白種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A
コーニング¥2,698税込¥2,9681個当日出荷専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅色メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
BTD ネジ口アダプター PP製
コーニング¥1,498税込¥1,6481ケース(1個)6日以内出荷仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-05
組織培養フラスコ
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ
コーニング¥29,980~税込¥32,978~1箱(4個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。タイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ
コーニング¥29,980~税込¥32,978~1箱(4個)ほか3日以内出荷から12日以内出荷本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体
コーニング¥36,980税込¥40,6781台当日出荷クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
サンプルコンテナ
コーニング¥59,980~税込¥65,978~1箱(500個)ほか7日以内出荷ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌済
細胞培養処理済ディッシュ
コーニング¥27,980~税込¥30,778~1セット(60枚)ほか3日以内出荷透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。材質ポリスチレン
遠沈管 50ml
コーニング¥31,980~税込¥35,178~1セット(500本)3日以内出荷から6日以内出荷メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌済キャップタイプセントリスター
遠沈管 500ml
コーニング¥19,980税込¥21,9781セット(36本)当日出荷プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包
ボトルトップフィルター 45mm
コーニング¥62,980税込¥69,2781セット(48個)4日以内出荷市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。材質メンブレン:PES容量(mL)150穴径(μm)0.22フィルターサイズ(mm)42×42
ストレージボトル八角型
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1ケース(2パック×12個)ほか4日以内出荷便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
PYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズ
コーニング¥2,498~税込¥2,748~1ケース(1本)翌々日出荷から12日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。