絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(119)
  • ADVANTEC(1,693)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(983)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • NEG(日電理化硝子)(1,386)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • tantore(778)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • Thermo Fisher Scientific(1,619)
  • アズワン(8,970)
  • エスコ(1,048)
  • ケニス(1,549)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,087)
  • ビーエム機器(1,016)
  • フロンケミカル(959)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,399)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,329)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
425件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    容量表記と最大目盛が同一です。
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(25本×12ラック)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット(200本×5箱)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラスタイプ綿栓なし滅菌未滅菌上部外径(Φmm)6.5~7ピペットの種類パスツールピペット
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)色クリアタイプ丸型口形状広口
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1組(200本)
    当日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組(36本)ほか
    翌々日出荷から105日以内出荷
    見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
    滅菌済
  • PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニング

    PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ

    コーニング
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1ケース(1本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
  • メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニング

    メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ

    コーニング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスA色白
  • PC製角型ストレージボトル コーニング

    PC製角型ストレージボトル

    コーニング
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(24本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済ネック径(Φmm)45
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(200本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌済正確度±%全容量の2
  • ストレージボトル角型 コーニング

    ストレージボトル角型

    コーニング
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1ケース(2パック×12個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • バッフル付三角フラスコ コーニング

    バッフル付三角フラスコ

    コーニング
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷
    リユーザブル
    ネック形状狭口
  • マルチウェルプレート 50包 コーニング

    マルチウェルプレート 50包

    コーニング
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱
    翌々日出荷
    適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • 卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング

    卓上小型遠心機 Corning(R) 本体

    コーニング
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
    寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1箱(24本)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • アスピレーションピペット コーニング

    アスピレーションピペット

    コーニング
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1組(200本)ほか
    当日出荷から78日以内出荷
    仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌済スタイル吸引
  • セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニング

    セルストレーナー 50mLチューブ用

    コーニング
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(50パック×1個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    γ線滅菌済
  • フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニング

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

    コーニング
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1ケース(5パック×5個)ほか
    翌々日出荷から53日以内出荷
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)150フィルターサイズ(mm)42.0×42.0
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
  • 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル付 43シリーズ

    コーニング
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(4個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFEタイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • フィルタシステム コーニング

    フィルタシステム

    コーニング
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
    規格パイロジェンフリー滅菌済包装個包装
  • 細胞培養フラスコ コーニング

    細胞培養フラスコ

    コーニング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(25個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)500滅菌済キャップタイププラグシール包装6本/包
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(200本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • クラスターチューブ コーニング

    クラスターチューブ

    コーニング
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1ケース(10パック×12個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • スピナーフラスコ 1ケース コーニング

    スピナーフラスコ 1ケース

    コーニング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1ケース(4パック×1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超低接着表面プレート コーニング

    超低接着表面プレート

    コーニング
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1ケース(1パック×5個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 時計皿 コーニング

    時計皿

    コーニング
    ¥559税込¥615
    1セット
    翌々日出荷
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)250フィルターサイズ(mm)49.5×49.5
  • ストレージボトル 角型 コーニング

    ストレージボトル 角型

    コーニング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(24個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
  • Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 コーニング

    Elplasia プレート クリアボトムプレート黒

    コーニング
    ¥51,980税込¥57,178
    1ケース(5個)
    6日以内出荷
    シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適。▼複数のフォーマットから選択可能
    仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:0.1-0.2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-89
  • 組織培養フラスコ コーニング

    組織培養フラスコ

    コーニング
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
    材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
  • 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ

    コーニング
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(4個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFEタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント
  • サンプルコンテナ コーニング

    サンプルコンテナ

    コーニング
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(500個)ほか
    7日以内出荷
    ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
    材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌済
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌済包装個別包装