439件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CellBIND 384ウェル ローフランジクリアボトム 黒 滅菌済み フタ付 3770シリーズ コーニング

    CellBIND 384ウェル ローフランジクリアボトム 黒 滅菌済み フタ付 3770シリーズ

    コーニング
    249,800税込274,780
    1ケース(5パック×20個)
    6日以内出荷から41日以内出荷
    黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリューム
  • 384ウェルソリッドプレート 平底 バーコード付き 非滅菌 フタなし コーニング

    384ウェルソリッドプレート 平底 バーコード付き 非滅菌 フタなし

    コーニング
    1ケース(4パック×25個)
    欠品中
    プレートの全4方面にバーコードがついています。シークエンス番号の繰り返しではありません。高品質の印刷と解像度です。一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
    仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:クリア●ウェルボトム:フラット●ウェル容量:112μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:なしアズワン品番65-3961-76
  • 384ウェルオプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入 コーニング

    384ウェルオプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入

    コーニング
    1ケース(5パック×20個)
    欠品中
    Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
    仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3961-89
  • 384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入 コーニング

    384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒細胞培養表面処理済み バーコード付き 滅菌済み フタ付 20個×5パック入

    コーニング
    1ケース(5パック×20個)
    欠品中
    黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
    仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3961-82
  • 384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒 コーニング

    384ウェル ローフランジクリアボトムプレート 黒

    コーニング
    209,800税込230,780
    1ケース(4パック×25個)ほか
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • 1536ウェルプレート 平底 バーコード付き コーニング

    1536ウェルプレート 平底 バーコード付き

    コーニング
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
  • Extension collar CoolBox コーニング

    Extension collar CoolBox

    コーニング
    23,980税込26,378
    1ケース(1個)
    7日以内出荷から41日以内出荷
  • CoolCell コーニング

    CoolCell

    コーニング
    23,980税込26,378
    1ケース(1個)
    7日以内出荷
    均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。バイアルを取り出すときは本体を逆さにして、バイアルを引っ張りだしてください。▼標準的な1.0mL~2.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。▼バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。▼サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。▼握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。▼上下をひっくり返してバイアルを取り出す。
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3961-10
  • 三角フラスコ5L用トランスファーキャップ コーニング

    三角フラスコ5L用トランスファーキャップ

    コーニング
    99,980税込109,978
    1ケース(4パック×1個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング

    RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

    コーニング
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
  • LANケーブル コーニング

    LANケーブル

    コーニング
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。
    用途LAN工事に。トラスコ品番418-2791ライトグレー質量(g)130規格カテゴリ5eケーブル長(m)3爪折れ防止ありケーブルタイプスリム
  • 【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220 コーニング

    【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220

    コーニング
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    41,880税込46,068
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
  • 細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ

    コーニング
    33,980税込37,378
    1箱(40枚)
    6日以内出荷
    均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
  • マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10 コーニング

    マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷
    仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)容量(μL)275ウェル形状平底ウェル数96(Φ6mm)アズワン品番1-8425-08液量(mL)0.25
  • 96ウェルマイクロプレート 353296 50入 コーニング

    96ウェルマイクロプレート 353296 50入

    コーニング
    38,980税込42,878
    1箱
    3日以内出荷
    ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。
    仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付きウェル形状平底ウェル数96アズワン品番1-8425-07
  • 丸底チューブ コーニング

    丸底チューブ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(500本)ほか
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • 三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ

    コーニング
    35,980税込39,578
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップフラット
  • 三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング

    三角フラスコ バッフル付 43シリーズ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップフラット
  • セルカルチャーディッシュ イージーグリップタイプ コーニング

    セルカルチャーディッシュ イージーグリップタイプ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(25パック×20個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • セルカルチャーディッシュ オプチラックスディッシュ コーニング

    セルカルチャーディッシュ オプチラックスディッシュ

    コーニング
    37,980税込41,778
    1ケース(10パック×20個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)100×20アズワン品番3-3233-10
  • セルカルチャーディッシュ ディッシュ コーニング

    セルカルチャーディッシュ ディッシュ

    コーニング
    42,980税込47,278
    1ケース(25パック×20個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)60×15アズワン品番3-3233-09
  • 試験管 リム無し 9820シリーズ コーニング

    試験管 リム無し 9820シリーズ

    コーニング
    66,980税込73,678
    1本
    8日以内出荷
    仕様リム無し寸法(mm)(外径×長さ)22×175容量(mL)50アズワン品番2-9451-44
  • コニカルチューブ 遠心分離用 コーニング

    コニカルチューブ 遠心分離用

    コーニング
    21,980税込24,178
    1箱(6袋×8本)
    翌々日出荷
    強度に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)225アズワン品番1-8427-10遠心強度7500RCF
  • 卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング

    卓上小型遠心機 Corning(R) 本体

    コーニング
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
    寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
  • サンプルコンテナ用フタ コーニング

    サンプルコンテナ用フタ

    コーニング
    1箱(500個)
    欠品中
    包装20個/包アズワン品番61-4692-25
  • セルカウンター コーニング

    セルカウンター

    コーニング
    479,800税込527,780
    1個
    4日以内出荷
    オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
    寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
  • セルスクレーパー コーニング

    セルスクレーパー

    コーニング
    33,980税込37,378
    1組(100本)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    フラスコでの使用に適したデザインのセルスクレーパーです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装1本毎
  • セルリフター コーニング

    セルリフター

    コーニング
    28,980税込31,878
    1組(100本)
    7日以内出荷
    ディッシュからの細胞回収に便利なセルリフターです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装1本毎ハンドル長さ(mm)180アズワン品番61-4687-22ブレード幅(mm)19
  • 発泡スチロール製遠沈管ラック コーニング

    発泡スチロール製遠沈管ラック

    コーニング
    3,998税込4,398
    1組(20個)
    17日以内出荷から63日以内出荷
    発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    21,980税込24,178
    1組(250本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
    付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
  • クライオジェニックバイアル用 保存ボックス コーニング

    クライオジェニックバイアル用 保存ボックス

    コーニング
    22,980税込25,278
    1組(10個)
    7日以内出荷
  • PET製八角型ストレージボトル コーニング

    PET製八角型ストレージボトル

    コーニング
    13,980税込15,378
    1箱(24本)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
  • 三角フラスコ交換用キャップ コーニング

    三角フラスコ交換用キャップ

    コーニング
    17,980税込19,778
    1箱(24個)
    6日以内出荷
    Corning三角フラスコ用のポリプロピレン製交換用キャップです。
    滅菌包装個別包装
  • PETG製三角フラスコ コーニング

    PETG製三角フラスコ

    コーニング
    27,980税込30,778
    1箱(4個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6キャップタイプベント キャップ包装個別包装
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    21,980税込24,178
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • マルチプルウェルプレート コーニング

    マルチプルウェルプレート

    コーニング
    25,980税込28,578
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
    規格パイロジェンフリー滅菌
  • ネットウェル用試薬トレー(白) コーニング

    ネットウェル用試薬トレー(白)

    コーニング
    1箱(200個)
    欠品中
    ポリスチレン製試薬トレイは、比色分析用に適しています。
  • ネットウェル用試薬トレー(黒) コーニング

    ネットウェル用試薬トレー(黒)

    コーニング
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    63日以内出荷
    ポリスチレン製試薬トレイは、組織切片の観察用に適しています。