カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コーニング
- 11ページ目
11ページ目: コーニングのすべての商品

CryoCepsクライオバイアルグリッパー multi 5本入
コーニング¥10,480税込¥11,5281セット(5個)5日以内出荷内ネジ、外ネジどちらのクライオジェニックバイアルも簡単につかめる、特許取得済みのユニークなデザインのグリッパーです。ドライアイスや液体窒素による指の凍傷を防ぎます。材質エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)アズワン品番63-1537-45
トランズウェル 細胞培養表面処理済み
コーニング¥24,480税込¥26,9281箱(48個)5日以内出荷細胞接着に適した処理が施されています。細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。24ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。滅菌済みです。色ボトム:クリア容量(mL)推奨培地インサート容量:0.1表面処理細胞培養表面処理ウェル形状ラウンド、ウェルボトム:フラットプレートプレートフォーマット:24ウェルウェル容量(mL)推奨培地ウェル容量:0.6培養面積(cm2)0.33メンブレンメンブレン孔:0.4μmメンブレン直径(Φmm)6.5密度名目孔密度:1×108 pores per cm2アズワン品番3-3634-36入数(個)48材質(メンブレン)ポリカーボネート色(プレート)クリア
Cornig Stripettor Pro ピペットコントローラー
コーニング¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化。最適な場所に位置する操作ボタン。速度はHIGHとLOWそれぞれで3段階に設定可能。リチウムイオン電池入力電圧(V)AC 100-240, 50/60Hz
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル
コーニング¥22,030税込¥24,2331ケース(50パック×1個)7日以内出荷無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます。主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています。無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm2です。フタ無しのために別売しています。トータルボリュームは320μLです。推奨するワーキングボリュームは75- 200μLです。標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。色ボトム:クリアタイプフタなし容量(μL)推奨ワーキングボリューム:75-200表面処理無処理ウェル形状ウェルボトム:Vプレートプレートフォーマット:96ウェルウェル容量(μL)380外観スタンダードアズワン品番69-0816-55入数1ケース 1個×50パック入色(プレート)クリア滅菌済みの有無滅菌済み
CoolSink XT
コーニング1セット欠品中SBS互換サイズの一般的なプレート用モジュールです。6-、12-、24-、48-、96-、384-ウェル平底プレートを1枚乗せることができます。-196℃~100℃の熱源で使用可能です。材質合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×38
CoolRack
コーニング¥12,180~税込¥13,398~1セット5日以内出荷から62日以内出荷熱伝導性に優れ、保冷保温によるサンプル間の温度のばらつきを±0.1℃に保ちます。幅広い温度帯(-196℃~100℃)の熱源で使用可能です。オートクレーブ、乾熱滅菌、漂白による汚染除去、アルコール、その他殺菌剤、実験室用洗剤での洗浄が可能です。材質合金
CoolRack
コーニング1ケース(1個)欠品中氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が必要な試薬、アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結、ウィルスや菌体サンプル、ベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。Corning CoolRack熱伝導性マイクロ遠心チューブモジュールはサンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイスアルコールバスウォーターバスその他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。全てのチューブの温度を±0.1℃の均一性を維持しながら冷却瞬間凍結保温解凍することができます。いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ漂白剤アルコールその他消毒剤ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。制限酵素dNTPや抗体といった保冷が必要な試薬アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結ウィルスや菌体サンプルベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。仕様M30色オレンジアズワン品番65-3961-20
CoolRack
コーニング1ケース(1個)欠品中氷やドライアイス、アルコールバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、Corning CoolRackモジュールは即座にその温度(-196~100℃未満)に達します。いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ、漂白剤、アルコール、その他消毒剤、ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。制限酵素、dNTPや抗体といった保冷が必要な試薬、アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結、ウィルスや菌体サンプル、ベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。Corning CoolRack熱伝導性マイクロ遠心チューブモジュールはサンプルの入ったチューブなどを氷やドライアイスアルコールバスウォーターバスその他熱源に直接置くことに起因する温度のばらつきを低減します。全てのチューブの温度を±0.1℃の均一性を維持しながら冷却瞬間凍結保温解凍することができます。いずれのCoolRackモジュールもオートクレーブや高温滅菌ができ漂白剤アルコールその他消毒剤ラボにある洗剤を使用した洗浄が可能です。制限酵素dNTPや抗体といった保冷が必要な試薬アルコールを使用しないドライアイスによる組織の瞬間凍結ウィルスや菌体サンプルベンチトップでの液体窒素を用いたクライオジェニックバイアルの取り扱いなどにお勧めです。仕様M30色緑アズワン品番65-3961-19
CoolCell フィラーバイアル、5mL、6本入 1個×6パック入
コーニング1ケース(6パック×1個)欠品中均一で一貫性のある凍結速度を維持するには、空ウェル全てに凍結用フィラーバイアルを入れてください。繰り返し使用できて、CoolCell5ml LXコンテナ用です。6本入りです。アズワン品番65-3961-40
CoolCell フィラーバイアル 2mL 6本入
コーニング¥5,480税込¥6,0281セット(6本)7日以内出荷CoolCell、CoolCell LX、CoolCell FTS30用のダミーチューブです。CoolCellはすべてのウェルを埋める必要があります。グリセロールが入っており、繰り返し使用することができます。容量(mL)2アズワン品番63-1537-21
CoolCell FTS30 Vial Module 30本掛け、10個入
コーニング1ケース(2パック×5個)欠品中Corning CoolCell FTS30用クライオジェニックバイアルモジュールは、1.0mL又は2.0mLクライオジェニックバイアル用で、30本掛けです。一度に30本のバイアルを出し入れができます。標準的な低温保存容器に入れることができます。ドライアイスや液体窒素と使用する事も可能です。アズワン品番65-3961-41
CoolCell FTS30
コーニング¥88,180税込¥96,9981セット5日以内出荷から62日以内出荷細胞凍結専用容器です。-1℃/分の冷却速度で、解凍後の細胞の生存率を高めます。アルコール不要、特別なメンテナンス不要、予備冷却不要です。使用期限はありません。-80℃のフリーザーから素手で取り出しても安全です。-80℃のフリーザーから取り出した後10分以内に常温に戻り、次の細胞凍結に使用できます。空いているウェル全てを埋める必要があります。細胞が入っているバイアルと同量の水を入れたクライオチューブ、またはフィラーバイアル(432076、6本入り)を入れて凍結を行って下さい。材質本体/架橋ポリエチレン、冷却コア/合金ウェル数30寸法(奥行D×高さH)(mm)165×115
1536ウェルプレート 平底 バーコード付き
コーニング1ケース(5パック×10個)欠品中一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットはほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるためバーコードに人が判別できるようマイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT=無処理(not treated)TC=細胞培養表面処理(tissue culture treated)NB=ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface)。ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています。番号の重複はありません。優れた印刷品質および解像度です。一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります。-80℃~+52℃の温度範囲で使用可能です。低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです。優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています。平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop(TM)を含む自動化分注機に互換性があります。NBSマイクロプレートは粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に適しています。タイプノンバインディングサーフェイス 非滅菌 フタなし容量(μL)推奨ワーキングボリューム:up to 8滅菌なしウェル形状ウェルボトム:フラットプレートプレートフォーマット:1536ウェルウェル容量(μL)12.5フタなし外観スタンダードアズワン品番65-3961-81入数10個×5パック入色(プレート)黒
細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ
コーニング¥9,098税込¥10,0081パック(1個)93日以内出荷細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ。ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ。ガス透過性フィルム。このバッグは継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムです。チューブからクローズドシステムの充填フィーディングサンプリングが可能になります。ポリオレフィンフィルム。500mL1L3Lおよび5Lがあります。マルチセルモデルで観察できる細胞増殖。工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。滅菌済みの溶接接続用のチューブ。測定可能でユーザーフレンドリーな設計。容量(mL)500タイプバッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-20
ホットプレートスターラー アナログタイプ CH
コーニング¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーター温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-23
デジタルホットプレート 6797モデル CH PCシリーズ
コーニング¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。材質本体/アルミダイキャスト、天板/セラミック(PYROCERAM(R))電源(V)AC100 50/60Hz耐荷重(kg)約11最高温度(℃)約440温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
スターラー アナログタイプ CH
コーニング1台欠品中セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)2電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])60~1100耐荷重(kg)11本体寸法(mm)147×185×112プレート寸法(mm)127×102モーターACインダクションモーターアズワン品番1-2234-22
Cat6A STPパッチコード5m 青緑
コーニング¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4827全長(m)5ケーブル長(m)5アズワン品番62-9082-77導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
Cat6A STPパッチコード3m 青緑
コーニング¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4826全長(m)3ケーブル長(m)3アズワン品番62-9082-76導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
Cat6A STPパッチコード2m 青緑
コーニング¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4825全長(m)2ケーブル長(m)2アズワン品番62-9082-75導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
Cat6A STPパッチコード10m 青緑
コーニング¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4828全長(m)10ケーブル長(m)10アズワン品番62-9082-73導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ
コーニング¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。1液と2液を混合して使います。材質/仕上ポリウレタン色透明品番361-3704容量(g)350名称電線接続箱のレジン充填工法 登録番号:TH-130002-A硬化時間(時間)12アズワン品番61-2253-32
Cat VOLシリーズ
コーニング¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。事務所内の情報コンセントとして。セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット材質/仕上ポリカーボネート(PC)/アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色白品番361-3658タイプ5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPアズワン品番61-2227-64カテゴリーカテゴリ5e
ホットプレート アナログタイプ CH
コーニング¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。仕様※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)1.8サイズ本体/147×185×112、プレート/127×102電源AC100V 50/60Hz耐荷重11温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-21
デジタルスターラー CH PCシリーズ
コーニング¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)
凍結保存バッグ 91-200シリーズ
コーニング¥6,898税込¥7,5881パック(1個)7日以内出荷凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルムー液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、メーカー独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブー充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)500アズワン品番65-3962-26
凍結保存バッグ 91-200シリーズ
コーニング¥5,698税込¥6,2681パック(1個)7日以内出荷凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルム-液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。コーニング社の極低温コンテナは、CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特長は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブ-充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)50アズワン品番65-3962-24
ルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入
コーニング¥57,980税込¥63,7781箱(100枚)41日以内出荷スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています 一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱アズワン品番63-8589-11
BTD 排出チューブ 保護カバー付き
コーニング¥2,298税込¥2,5281ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-12
BTD フレキシブル排出チューブ
コーニング¥2,298税込¥2,5281ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-10
2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用
コーニング¥22,980税込¥25,2781ケース(2パック×5個)6日以内出荷9x9列で81本収納できる再利用可能な白色ポリカーボネート製ボックス。内ネジおよび外ネジキャップバイアルに対応。仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:81Vials●カラー:白●滅菌:なしアズワン品番65-3962-08
BTD 排出チューブ 保護カバー付き
コーニング¥3,998税込¥4,3981ケース(1個)6日以内出荷Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-13