カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コーニング
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コーニング
- 10ページ目
10ページ目: コーニングのすべての商品

旋回シェーカー(本体)
コーニング¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
ストリペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1袋(200本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ストリペット
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
遠沈管
コーニング¥52,980~税込¥58,278~1ケース(25本×20ラック)ほか7日以内出荷から12日以内出荷透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)遠心強度3600×G
低速シェーカー
コーニング¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。寸法(mm)255×320×160質量(kg)5電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3~60耐荷重(kg)5電源コード(m)1.5アズワン品番1-2237-01振盪方式旋回方式振盪台寸法(mm)300×300
細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ
コーニング¥9,098税込¥10,0081パック(1個)93日以内出荷細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ。ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ。ガス透過性フィルム。このバッグは継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムです。チューブからクローズドシステムの充填フィーディングサンプリングが可能になります。ポリオレフィンフィルム。500mL1L3Lおよび5Lがあります。マルチセルモデルで観察できる細胞増殖。工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。滅菌済みの溶接接続用のチューブ。測定可能でユーザーフレンドリーな設計。
ホットプレートスターラー アナログタイプ CH
コーニング¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
Cat6A STPパッチコード5m 青緑
コーニング¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4827全長(m)5ケーブル長(m)5アズワン品番62-9082-77導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
Cat6A STPパッチコード3m 青緑
コーニング¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4826全長(m)3ケーブル長(m)3アズワン品番62-9082-76導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
Cat6A STPパッチコード2m 青緑
コーニング¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4825全長(m)2ケーブル長(m)2アズワン品番62-9082-75導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
Cat6A STPパッチコード10m 青緑
コーニング¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷SFTPタイプのケーブルを使用しています。ラッチが折れにくい、オーバーラッチブーツを採用しています。RJ45モジュラープラグはシールド付を使用しています。LAN工事に。材質/仕上ジャケット/LSZH色青緑、ブーツ:青緑品番835-4828全長(m)10ケーブル長(m)10アズワン品番62-9082-73導体AWG27ケーブル径(Φmm)5.7カテゴリーカテゴリ6Aケーブル色青緑
解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ
コーニング¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。1液と2液を混合して使います。材質/仕上ポリウレタン色透明品番361-3704容量(g)350名称電線接続箱のレジン充填工法 登録番号:TH-130002-A硬化時間(時間)12アズワン品番61-2253-32
Cat VOLシリーズ
コーニング¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。事務所内の情報コンセントとして。セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット材質/仕上ポリカーボネート(PC)/アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色白品番361-3658タイプ5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPアズワン品番61-2227-64カテゴリーカテゴリ5e
ホットプレート アナログタイプ CH
コーニング¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。仕様※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック質量(kg)1.8サイズ本体/147×185×112、プレート/127×102電源AC100V 50/60Hz耐荷重11温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)室温~480アズワン品番1-2234-21
デジタルスターラー CH PCシリーズ
コーニング¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)
凍結保存バッグ 91-200シリーズ
コーニング¥6,898税込¥7,5881パック(1個)7日以内出荷凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルムー液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、メーカー独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブー充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)500アズワン品番65-3962-26
凍結保存バッグ 91-200シリーズ
コーニング¥5,698税込¥6,2681パック(1個)7日以内出荷凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルム-液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。コーニング社の極低温コンテナは、CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特長は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブ-充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)50アズワン品番65-3962-24
ルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入
コーニング¥57,980税込¥63,7781箱(100枚)41日以内出荷スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています 一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱アズワン品番63-8589-11