438件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Costar 60mm センターウェルディッシュ コーニング

    Costar 60mm センターウェルディッシュ

    コーニング
    149,800税込164,780
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
    寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
  • 細胞培養用ディッシュ(表面無処理) コーニング

    細胞培養用ディッシュ(表面無処理)

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱(500枚)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
    細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • 細胞培養用ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • マイクロボリュームチップ コーニング

    マイクロボリュームチップ

    コーニング
    18,980税込20,878
    1箱(960本)
    63日以内出荷
    主要ブランドのウルトラ-マイクロピペッターでご使用いただけます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • ユニバーサルフィットチップ バルク包装 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ バルク包装

    コーニング
    4,598税込5,058
    1箱(1000本)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌
  • ユニバーサルフィットチップ ヒンジラック入 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ ヒンジラック入

    コーニング
    1箱(960本)ほか
    欠品中
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • ユニバーサルフィットチップ ラック入 コーニング

    ユニバーサルフィットチップ ラック入

    コーニング
    6,998税込7,698
    1箱(960本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
  • シリンジフィルタ コーニング

    シリンジフィルタ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。
    規格細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合
  • ボトルトップフィルタ コーニング

    ボトルトップフィルタ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(12個)ほか
    3日以内出荷から63日以内出荷
    残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • 50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ) コーニング

    50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ)

    コーニング
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    63日以内出荷
    付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
    付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個容量(mL)チューブ:50規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装カップ容量(mL)150材質(メンブレン)CA
  • ガスシーラー コーニング

    ガスシーラー

    コーニング
    76,980税込84,678
    1ケース(60巻)
    6日以内出荷
    長い曲面部分にも容易にパテ詰めが可能です。 電気的特性に優れたパテをテープ状にしています。
    用途電気的用途のパテ詰めにトラスコ品番128-4438材質ブチルゴム系マスチック質量(kg)6
  • Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート コーニング

    Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート

    コーニング
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。 モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
    用途事務所内の情報コンセントとしてトラスコ品番360-7712セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット質量(g)56種類カテゴリ61ポート
  • 遠沈管 50ml 自立型 コーニング

    遠沈管 50ml 自立型

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)。セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
    仕様最大RCF:3000材質PP容量(mL)50滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    31,980税込35,178
    1セット(500本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    仕様最大RCF:17000材質PP容量(mL)50滅菌キャップタイプセントリスター
  • 遠沈管 50ml コーニング

    遠沈管 50ml

    コーニング
    34,980税込38,478
    1セット(500本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)50滅菌キャップタイププラグシール
  • 遠沈管 250ml コーニング

    遠沈管 250ml

    コーニング
    47,980税込52,778
    1セット(102本)
    4日以内出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)250目盛金型滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • 遠沈管 15ml コーニング

    遠沈管 15ml

    コーニング
    25,980税込28,578
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    仕様最大RCF:12500材質PP容量(mL)15滅菌キャップタイプセントリスター
  • 遠沈管 15ml コーニング

    遠沈管 15ml

    コーニング
    33,980税込37,378
    1セット(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
    容量(mL)15滅菌キャップタイププラグシール
  • ボトルトップフィルター 45mm コーニング

    ボトルトップフィルター 45mm

    コーニング
    62,980税込69,278
    1セット(48個)
    4日以内出荷
    市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。
    材質メンブレン:PES容量(mL)150穴径(μm)0.22フィルターサイズ(mm)42×42
  • バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニング

    バッフル付ガラススピナーフラスコ

    コーニング
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から106日以内出荷
    インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
  • 三角フラスコ トランスファーキャップ付き コーニング

    三角フラスコ トランスファーキャップ付き

    コーニング
    36,980税込40,678
    1ケース(2個)ほか
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • ストレージボトル八角型 コーニング

    ストレージボトル八角型

    コーニング
    13,980税込15,378
    1ケース(2パック×12個)ほか
    4日以内出荷
    便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
  • PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ コーニング

    PYREX (R) 駒込ピペット 7107Jシリーズ

    コーニング
    4,498税込4,948
    1ケース(10本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    容量精度の高い駒込ピペットです。
  • PYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニング

    PYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズ

    コーニング
    3,198税込3,518
    1ケース(10本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    通常のピペットに比べて全長が短く、先端の口径が大きいので、クリーンベンチでの培養液の操作や、狭い場所での粘性の高い溶液の操作に適しています。
  • PYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニング

    PYREX (R) カルチャーピペット 7105Jシリーズ

    コーニング
    1,698税込1,868
    1ケース(1本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。
    仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • U型フラスコ コーニング

    U型フラスコ

    コーニング
    39,980税込43,978
    1ケース(20パック×5個)
    7日以内出荷
  • マルチコートマイクロプレート コーニング

    マルチコートマイクロプレート

    コーニング
    1ケース(1パック×10個)
    欠品中
    種別96ウェルクリアボトムプレート 平底 フタ付アズワン品番61-4694-38保管環境冷蔵
  • 三角フラスコ 1ケース コーニング

    三角フラスコ 1ケース

    コーニング
    17,980税込19,778
    1ケース(24パック×1個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 384ウェルローボリュームプレート 丸底 コーニング

    384ウェルローボリュームプレート 丸底

    コーニング
    48,980税込53,878
    1ケース(5パック×10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スピン・エックスUF コーニング

    スピン・エックスUF

    コーニング
    13,980税込15,378
    1ケース(25パック×1個)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ コーニング

    ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ

    コーニング
    32,980税込36,278
    1ケース(1パック×20個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • CellBIND (R) ローラーボトル コーニング

    CellBIND (R) ローラーボトル

    コーニング
    1ケース(1パック×20個)ほか
    欠品中
  • クライオジェニックバイアルボックス コーニング

    クライオジェニックバイアルボックス

    コーニング
    22,980税込25,278
    1ケース(2パック×5個)
    7日以内出荷
  • スクエアディッシュ コーニング

    スクエアディッシュ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1ケース(4パック×4個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • マイクロセントリフュージチューブスクリューキャップ コーニング

    マイクロセントリフュージチューブスクリューキャップ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1ケース(10パック×50個)
    6日以内出荷
  • フラスコ 1ケース コーニング

    フラスコ 1ケース

    コーニング
    47,980税込52,778
    1ケース(10パック×5個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ボトルトップフィルター 150mL コーニング

    ボトルトップフィルター 150mL

    コーニング
    61,980税込68,178
    1ケース(48パック×1個)
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • ディッシュ無処理 コーニング

    ディッシュ無処理

    コーニング
    23,980税込26,378
    1ケース(25パック×20個)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • クライオジェニックバイアル外ネジキャップ コーニング

    クライオジェニックバイアル外ネジキャップ

    コーニング
    41,980税込46,178
    1ケース(10パック×50個)
    5日以内出荷
    容量(mL)丸底2.0mlアズワン品番61-4692-54
  • コンテナ コンテナ250mL コーニング

    コンテナ コンテナ250mL

    コーニング
    49,980税込54,978
    1ケース(25パック×20個)ほか
    5日以内出荷