カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 16ページ目
16ページ目: カクダイのすべての商品

洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
三方ボール切替弁 13
カクダイ(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷90°開閉式です。トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ロータンク排水弁セット(密結用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
複式ボールタップ ステンレス玉
カクダイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
泡沫Sパイプ(大)
カクダイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
厨房用自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
シングルレバー混合栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
ナットつきステンレスパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
三方ボール切替弁(片ナットつき)
カクダイ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
グリスフィルター用フレキパイプ
カクダイ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061