カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 17ページ目
17ページ目: カクダイのすべての商品

泡沫金具(外ネジ)
カクダイ¥939税込¥1,0331個当日出荷仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
つまり取り真空ポンプ
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個欠品中強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り材質NRアズワン品番64-6502-28
変換アダプターセット
カクダイ¥449税込¥4941個当日出荷M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。材質POMアズワン品番64-6493-62
ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
排水用耐熱エルボ
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
自己温度制御凍結防止帯
カクダイ(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
止水栓給水管固定ナット
カクダイ(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません材質黄銅、NBR高さ(mm)15入数10/箱、200/梱ねじサイズG1/2
万能ホーム水栓(凍結防止つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
洗濯機給水ホース
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付材質PVC、POM
水道用フレキパイプ 呼径25
カクダイ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷最高使用圧力:0.75MPa。最小曲げ半径75ミリ。取付ネジは管用平行ネジ。パイプ外径:25ミリ。熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ。日本製