カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 19ページ目
19ページ目: カクダイのすべての商品

オールステンレスバンド 5365
カクダイ(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
カラー給水管 見せるオシャレ配管
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷洗面台や手洗い器の下で見える配管を、おしゃれに演出するカラー給水管です。水栓金具や排水金具、洗面器の色と合わせることで、洗面空間に統一感のあるトータルコーディネートが可能です。水栓に接続する給水管として使用でき、洗面まわりをより上質でスタイリッシュな空間に仕上げます。材質銅
ステンレスツバヒロ掃除口
カクダイ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管兼用(接着式)。フタはネジ止め式。ヘアライン仕上げで表面の映り込みを軽減。パッキン付き。SUS304材質ステンレス、PVC
散水チューブ 5m
カクダイ¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
銅管用火なし継手 13×15.88
カクダイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適仕様呼径×適合銅管:13×15.88
オーバーフロー用Lパイプ
カクダイ¥599税込¥6591個4日以内出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
フクロナットセット 30
カクダイ(1件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
回転式フレキシブルダクト
カクダイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。材質亜鉛メッキ鋼板呼び径(mm)150内径(Φmm)150外径(Φmm)150
フットバルブ
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
ノンタッチサニタリーボックス 15L用専用消臭剤
カクダイ¥399税込¥4391個当日出荷清潔で衛生的なサニタリーボックス。 センサー感知方式による自動開閉式。 専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。 中身が見えないので不快な思いはしません。規格専用消臭剤TKG品番9-1426-0902
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ