カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 32ページ目
32ページ目: カクダイのすべての商品

シングルレバー混合栓
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)32~35使用地区一般地・寒冷地共用取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓
カクダイ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。材質黄銅色クロームJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~28、35使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6484-06取付厚(mm)5~35
水まわり補修パッキンセット
カクダイ¥529税込¥5821セット4日以内出荷水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個材質NBR EPDM ステンレス POM
厨房用自在水栓本体
カクダイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き材質青銅呼び13
自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-77
パイプカッター
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブデン管、メタカポリなどの切断用材質アルミ、高速度鋼アズワン品番64-6495-94適合管外径(Φmm)3~41
マンホール用取手(2本組)
カクダイ¥3,698税込¥4,0681セット(2本)当日出荷先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。材質鋼全長(mm)319アズワン品番64-6502-18
ストップシャワーヘッド
カクダイ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ42ミリ
吸盤式シャワーフック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷吸盤式で取付簡単 吸着面が密着ジェル(ウレタン系エラストマー)仕様なので、多少の凹凸面にはジェルが変形密着し、気密を確保します。 耐荷重:約9.8N(1kgf)材質ABS色ホワイト
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
小型通気弁
カクダイ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷通気弁が簡単に取外しでき、メンテナンスが可能です。呼40VP・VU、呼50VU管兼用。あふれ縁より150ミリ以上高い場所に設置してください。用途衛生器具トラップの封水保護用全長(mm)87適合管呼40VP・VU、呼50VU管兼用
トラップU管
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き材質黄銅呼び径32呼び32アズワン品番64-6504-24
ユニット取出し金具
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パッキン3枚付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6499-14はさみ込み厚さ(mm)12以下