絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、自在水栓用材質POM、黄銅呼び径13
  • 防振パッド カクダイ

    防振パッド

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
    仕様両面テープ付材質ウレタン、EVACサイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]
  • VP・VU兼用ワントラップ カクダイ

    VP・VU兼用ワントラップ

    カクダイ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合VP・VU管兼用材質黄銅、ステンレス高さ(mm)69材質(本体)黄銅寸法C(mm)68
  • ユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式) カクダイ

    ユニットバス用ヘアキャッチャー(ロック式)

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    浴室の小さなゴミを集めます。
    適合TOTOには合いません材質PP
  • ユニット取出し金具 13 カクダイ

    ユニット取出し金具 13

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
    付属品パッキン4枚、ビス3本付き材質黄銅規格JWWA適合品六角対辺(mm)12.5
  • 立形ロータンクボールタップ カクダイ

    立形ロータンクボールタップ

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • 横穴つきSトラップ カクダイ

    横穴つきSトラップ

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
    適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅形状Sトラップ材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
  • カラーハンドル(プリム) カクダイ

    カラーハンドル(プリム)

    カクダイ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛、UP
  • クロームフック カクダイ

    クロームフック

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャワヘッド用フック。ビス、接着剤付き
    付属品ビス、接着剤材質ABSメッキ取付方式ビス止め角度調節×
  • D式止水栓本体 カクダイ

    D式止水栓本体

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロータンクレバー(平付用) カクダイ

    ロータンクレバー(平付用)

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    平付ロータンク用のレバーです。
    用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。材質ABS、黄銅
  • 共用万能ホーム水栓(カギ式)13 カクダイ

    共用万能ホーム水栓(カギ式)13

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
  • ドリップチューブ 573-52シリーズ カクダイ

    ドリップチューブ 573-52シリーズ

    カクダイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
  • 立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    624-068、701-121A-CHのセット
    石目調(白)
  • ポップアップつまみ(ワイヤー操作) カクダイ

    ポップアップつまみ(ワイヤー操作)

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付穴径14ミリ・厚6~20ミリ
    仕様ワイヤー操作材質黄銅
  • 小便器ホース カクダイ

    小便器ホース

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き。小便フラッシュとスパットの接続用
    材質PVC、黄銅
  • 給水管ワン(直径65H10) カクダイ

    給水管ワン(直径65H10)

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワン裏のスポンジパッキンが給水管に密着し、固定できます。
    材質ステンレス
  • 左二条ネジスピンドル(固定コマ・20) カクダイ

    左二条ネジスピンドル(固定コマ・20)

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    反時計回り止水。レバーハンドル部の補修部品
    仕様水栓金具呼20用材質黄銅、EPDM
  • 立水栓(トール) カクダイ

    立水栓(トール)

    カクダイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ
    JIS規格JIS B 2061
  • 雨センサー取付け台 カクダイ

    雨センサー取付け台

    カクダイ
    2,980税込3,278
    1個
    4日以内出荷
    浄水コンピューター用、雨センサー取付け台
    適合品番502-321/502-344
  • グリーストラップ (床置式) カクダイ

    グリーストラップ (床置式)

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:20L 許容流入流量:15L/分
    材質本体:PVC バスケット:ステンレス容量(L)15
  • グリーストラップ (床置式) カクダイ

    グリーストラップ (床置式)

    カクダイ
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:7L 許容流入流量:10L/分
    材質本体:PP、バスケット:ステンレス容量(L)10
  • グリーストラップ (床置式) カクダイ

    グリーストラップ (床置式)

    カクダイ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    前澤化成工業株式会社製。処理量の少ない店舗に適した床置きタイプ。タンク実容量:30L 許容流入流量:22.5L/分
    材質本体:FRP バスケット:ステンレス容量(L)22.5
  • 砲金ニップル 異径 カクダイ

    砲金ニップル 異径

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    コア継手対応
    材質青銅
  • フレキつき2口横形スワン水栓 カクダイ

    フレキつき2口横形スワン水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20。上向きパイプの操作は右側ハンドル。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
  • 厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ

    厨房用ホース接続セット (バンド締め)

    カクダイ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
    材質黄銅、EPDM、鋼
  • シンク排水ホース用パッキンセット カクダイ

    シンク排水ホース用パッキンセット

    カクダイ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    外径44.5、56.5ミリ各1枚入り。454-490-40、454-490-50のセット
    材質NBR
  • 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ

    厨房用2ハンドル混合栓

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ。水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。パイプ:775-18-240。パイプ取付ネジ:W26山20
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き。吐水時の水ハネを防止
    材質黄銅、POM取付ねじG1/2
  • ゴムパッキン(耐熱用) カクダイ

    ゴムパッキン(耐熱用)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    給湯水栓用
    材質フッ素ゴム使用温度(℃)1~95入数2硬度(°)90
  • 共用万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ

    共用万能ホーム水栓(凍結防止つき)

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
    JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • 横水栓 ロング カクダイ

    横水栓 ロング

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 双口横形スワン水栓 カクダイ

    双口横形スワン水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
    仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
  • ホースエルボ(45°) カクダイ

    ホースエルボ(45°)

    カクダイ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
    材質PP
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
    材質POM
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
    材質POM
  • 流し台排水金具 カクダイ

    流し台排水金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
    材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
  • キャップラグ カクダイ

    キャップラグ

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
    材質PP、EPDM、NBR
  • 洗面排水アダプター カクダイ

    洗面排水アダプター

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    25・32ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用(内面接続)。壁排水・床排水兼用
    材質PVC、NBR