絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水プレート カクダイ

    排水プレート

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    適合452-502、452-601、452-602、4526用材質PP
  • 流し台用ホース用パッキン カクダイ

    流し台用ホース用パッキン

    カクダイ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • ディスポーザー用Sトラップ カクダイ

    ディスポーザー用Sトラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディスポーザー専用材質PP呼び38(パイプ用)アズワン品番64-6510-17
  • Uパッキン カクダイ

    Uパッキン

    カクダイ
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
    材質EPDM商品タイプリブ付
  • 循環金具取付座金セット カクダイ

    循環金具取付座金セット

    カクダイ
    3,688税込4,057
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
    材質ステンレス、EPDM
  • 一口循環金具取付アダプター カクダイ

    一口循環金具取付アダプター

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
    材質PP
  • ペアホース用バンド 15A カクダイ

    ペアホース用バンド 15A

    カクダイ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    材質アズワン品番64-6509-53
  • ペアホース用サドルバンド カクダイ

    ペアホース用サドルバンド

    カクダイ
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用材質PP
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    くさり玉径4.5ミリ
    材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650
  • シャワーフック(化粧プレートつき) カクダイ

    シャワーフック(化粧プレートつき)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートでシャワーフック交換時の壁面の汚れ、ビス穴が隠せます。
    仕様ビス付き、プレートはのり付き取付方式ビス止め角度調節×
  • ストップシャワーヘッド(ラグリラ) カクダイ

    ストップシャワーヘッド(ラグリラ)

    カクダイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属噴板を使用したやさしいシャワー。ボタン操作 シャワー・一時止水の切替え。アダプター付き
    材質ABS、PVC、ステンレス、黄銅吐水口径(Φmm)外周55
  • 横引用ドレントラップ カクダイ

    横引用ドレントラップ

    カクダイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
    材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び40
  • 床排水用自封式トラップ カクダイ

    床排水用自封式トラップ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
    適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合アズワン品番64-6507-76
  • ツリガネ 公団用 カクダイ

    ツリガネ 公団用

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質PP呼び50
  • 山型目皿 カクダイ

    山型目皿

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    巣はネジ止め式
    適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅
  • フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイ

    フラッシュバルブ給水ネジアダプター

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュタンク式トイレのリフォームに最適です。
    材質青銅
  • Wサイフォン カクダイ

    Wサイフォン

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様天秤連結用の針金付き適合235-355ハイタンク専用材質青銅取付穴径(Φmm)38~40
  • 洗面エルボ カクダイ

    洗面エルボ

    カクダイ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    材質PP呼び32使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-41
  • キセル管 カクダイ

    キセル管

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ABS呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-40
  • 排水用平パッキン カクダイ

    排水用平パッキン

    カクダイ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質ノンアスベスト
  • 蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) カクダイ

    蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    サイホン管との併用が必要です。
    種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ
  • 圧力計ボールバルブ カクダイ

    圧力計ボールバルブ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ホースアダプター カクダイ

    ホースアダプター

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホースを簡単に挿入でき、ゴムキャップで締めつける特殊構造で、ホース抜け、流体漏れを防止。
  • エアー用定圧弁 カクダイ

    エアー用定圧弁

    カクダイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
    材質アルミニウム質量(g)42最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~60
  • 3管兼用ジョイントネジつきチーズ カクダイ

    3管兼用ジョイントネジつきチーズ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状ネジつきチーズ
  • 3管兼用ジョイントメスアダプター カクダイ

    3管兼用ジョイントメスアダプター

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
    用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手形状メスアダプター
  • 45°ストリートエルボ(クローム) カクダイ

    45°ストリートエルボ(クローム)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状45°ストリートエルボアズワン品番64-6498-60
  • フレキ用チーズ カクダイ

    フレキ用チーズ

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅形状チーズ
  • 複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき) カクダイ

    複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
    材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス
  • アングル型ボールバルブ カクダイ

    アングル型ボールバルブ

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅アズワン品番64-6495-28バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • 切替式クリーナー(カートリッジ交換式) カクダイ

    切替式クリーナー(カートリッジ交換式)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
    仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)アズワン品番64-6493-69
  • 共用上部 カクダイ

    共用上部

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 水栓ハンドル内パッキン カクダイ

    水栓ハンドル内パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(20個)
    当日出荷
    仕様792-819のパッキンのみ材質NBR
  • 切替レバー カクダイ

    切替レバー

    カクダイ(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
    アズワン品番64-6492-64
  • クランク 607 カクダイ

    クランク 607

    カクダイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    給水栓取付ネジは3/4なので大流量を確保することができます。呼20配管に2ハンドル混合栓を取付ける場合に使用します。
    仕様2ハンドル混合栓用
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
  • 共用ガーデン用双口ホーム水栓 カクダイ

    共用ガーデン用双口ホーム水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13口数2口使用地区一般地・寒冷地
  • 厨房用洗浄ノズルセット カクダイ

    厨房用洗浄ノズルセット

    カクダイ
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
    仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)材質アルミニウム、黄銅、PVCホース長さ(m)2アズワン品番64-6487-76
  • 厨房用双口横形自在水栓 カクダイ

    厨房用双口横形自在水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様アズワン品番64-6487-15