カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カクダイ
- 28ページ目
28ページ目: カクダイのすべての商品

シャワーホース用アダプター
カクダイ¥869税込¥9561個当日出荷カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
洗濯機用防水パン(床上配管型)
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
ユニット取出し金具
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷パッキン3枚付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6499-15はさみ込み厚さ(mm)18以下
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
後付式クランク
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用アズワン品番64-6492-32入数2/箱、40/梱
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
ドレン受キャップ
カクダイ¥739税込¥8131個欠品中エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。材質PE適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管などアズワン品番64-6507-98
換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用)
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。用途換気扇接続用ジョイント仕様ステンレスバンド2個付き適合スパイラルダクト用材質PEアズワン品番64-6507-29
洗濯機排水トラップ用固定ナット
カクダイ¥659税込¥7251個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-18
水道用フレキパイプ(L型)
カクダイ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から4日以内出荷取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-115最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
ストレーナー継手
カクダイ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116メッシュ60
共用万能ホーム双口水栓
カクダイ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
洗濯機用混合栓(ストッパーつき)
カクダイ¥16,880~税込¥18,568~1個当日出荷から4日以内出荷自動閉止機構付き(緊急止水弁)呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
節水アタッチメント
カクダイ¥839税込¥9231個当日出荷シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り材質ABS、POM
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-23
厨房用横形スワン水栓
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09