絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厨房シンク取出し金具 カクダイ

    厨房シンク取出し金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    はさみ込み厚1ミリ以下。取付穴径30ミリ
    材質青銅
  • 屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ

    屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
    材質PP、黄銅
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-806
    仕様二条ネジJIS規格JIS B 2061
  • 水栓柱 カクダイ

    水栓柱

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    材質表面:PVC 保護材:気泡コンクリート 金具:黄銅 給水管:PVC(HI仕様) 給水継手:PVCグレー
  • 排水アダプター カクダイ

    排水アダプター

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    32ミリ洗浄管用。呼40VP管用(内面接続)
    その他【アキレスジョイント】AL-4032VP
  • 排水フレキパイプ カクダイ

    排水フレキパイプ

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
    その他【アキレスジョイント】AU-7523C
  • 泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
    材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
  • ゴム口金セット カクダイ

    ゴム口金セット

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    568-329、568-312のセット
  • ネジ口金セット カクダイ

    ネジ口金セット

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    568-310、568-312のセット
  • ホーセンド(大) カクダイ

    ホーセンド(大)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    内径18×外径24~25mmホース用
    材質PP/POM適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
  • ワン取出し 13×20 カクダイ

    ワン取出し 13×20

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • 分岐接手セット カクダイ

    分岐接手セット

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 散水チューブ接手(HIVP20) カクダイ

    散水チューブ接手(HIVP20)

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    呼20塩ビ継手に接続して散水チューブを取り出せます
    材質PVC/PP
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
    仕様上部(品番):104-010
  • 水栓取付脚(トール) カクダイ

    水栓取付脚(トール)

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • Uパイプ延長ソケット カクダイ

    Uパイプ延長ソケット

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用
    付属品ネジ口金(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010マットブラック
  • 銅管用火なし継手 13×12.7 カクダイ

    銅管用火なし継手 13×12.7

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
    仕様呼径×適合銅管:13×12.7
  • シンクに”はるよ" カクダイ

    シンクに”はるよ"

    カクダイ
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります
    材質NBR
  • ガチっとジョイントセット カクダイ

    ガチっとジョイントセット

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途に合わせてシャワーヘッドを簡単に交換できます。ジョイント、ニップル2個のセット。ロック機能付き。
    材質PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:125×125×45
  • ボンパミニ 洗濯機接続用 カクダイ

    ボンパミニ 洗濯機接続用

    カクダイ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
    用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
  • ワリザガネ(深型) カクダイ

    ワリザガネ(深型)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
    用途配管部材材質PP
  • ブレードフレキ L型 カクダイ

    ブレードフレキ L型

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
    用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
  • シャワーホース クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホース クリーム 1.6m

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーに取り付け可能
    用途バス用品仕様アダプター付き材質PVC、黄銅、POホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)1.6
  • ガーデン用万能ホーム双口水栓 カクダイ

    ガーデン用万能ホーム双口水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)
    接続口径RJ1/2レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
  • ネジつきUパイプ カクダイ

    ネジつきUパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
    材質黄銅アズワン品番64-6504-07パッキンパッキン付き
  • 泡沫Sパイプ カクダイ

    泡沫Sパイプ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止に大変優れています。
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • SUパイプ カクダイ

    SUパイプ

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き
    材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • ネジ変換アダプターC カクダイ

    ネジ変換アダプターC

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付き
    材質青銅
  • ネジ変換アダプターA カクダイ

    ネジ変換アダプターA

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ネジ変換アダプター(テーパ⇔平行)
    材質青銅
  • 洗面用パイプクリーナー カクダイ

    洗面用パイプクリーナー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブラシで洗面排水管の内側に付いた汚れを落とします。
    用途洗面用材質PP、PE、SUSワイヤー長(mm)700アズワン品番64-6502-22
  • さしこみソケット カクダイ

    さしこみソケット

    カクダイ
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    洗面・手洗いの排水継手
    材質ABS呼び32使用温度(℃)1~50
  • トラップ継足しアダプター カクダイ

    トラップ継足しアダプター

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。 パッキン付き
    材質黄銅
  • 輸入シンク用両用排水栓 カクダイ

    輸入シンク用両用排水栓

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
    用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
  • 流し台バスケット カクダイ

    流し台バスケット

    カクダイ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    目が細かいのでゴミが流れにくい
    材質PEアズワン品番64-6510-26
  • エアコンドレンホース用キャップ カクダイ

    エアコンドレンホース用キャップ

    カクダイ
    749税込824
    1個(2個)
    4日以内出荷
    ドレンホースの先端に取付けることで、虫の侵入を防ぎます。 ドレンホースの巻癖による跳上がりを防止します。 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    用途エアコンドレンホース用材質PVCベージュアズワン品番64-6507-97
  • 縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ

    縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
    材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94