絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,813件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリゲーターアンカー(フランジつき・5個入) カクダイ

    アリゲーターアンカー(フランジつき・5個入)

    カクダイ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート、石膏ボード用アンカー。コンクリートの場合:下穴径5ミリ、対応ネジ径3~5ミリ。石膏ボードの場合:下穴径4ミリ、対応ネジ径3~4ミリ
    仕様フランジつき入数5
  • 立柱栓 カクダイ

    立柱栓

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35型番【クォーター上部】104-013JIS規格JIS B 2061取付ねじサイズ【先端金具】M16×1.0取付穴径(mm)22~25
  • フレキニップル (ステンレス) カクダイ

    フレキニップル (ステンレス)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304
  • 砲金ソケット カクダイ

    砲金ソケット

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅
  • ファスナー継手 カクダイ

    ファスナー継手

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ

    厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
    材質黄銅、EPDM
  • 洗面排水パッキンセット カクダイ

    洗面排水パッキンセット

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    呼32トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット
    材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
  • シンクトラップパッキンセット カクダイ

    シンクトラップパッキンセット

    カクダイ
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    外径179、185ミリ各1枚入り。4520-7、4525-7のセット
    材質NBR、CR
  • 洗面排水パッキンセット カクダイ

    洗面排水パッキンセット

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    呼25トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット
    材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
  • 取付穴縮小アダプター カクダイ

    取付穴縮小アダプター

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
    材質黄銅、ステンレス
  • ガーデンパン カクダイ

    ガーデンパン

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    排水共栓付き(呼40・50VU管用)。ゴム栓付き(くさりなし)
    材質アルミニウム
  • メタルネジつきホース接手 13 カクダイ

    メタルネジつきホース接手 13

    カクダイ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジG1/2(内ネジ)。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用
    材質黄銅
  • エアコン用断熱ドレンホース カクダイ

    エアコン用断熱ドレンホース

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ルームエアコン用本体ホース(接続部外径16ミリ)とVP20接続用。断熱材付きで結露を防止できます。
    材質PVC、PE
  • 小便器用シールワン カクダイ

    小便器用シールワン

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
    材質ステンレス
  • センサー水栓(トール) カクダイ

    センサー水栓(トール)

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
    JIS規格JIS B 2061
  • 浄水器用元止め水栓 カクダイ

    浄水器用元止め水栓

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
  • ユニトリツバヒロアダプター カクダイ

    ユニトリツバヒロアダプター

    カクダイ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    つば外径54ミリのユニット取出し金具を78ミリに変換するアダプター。6458、6482用。ビス(4×20ミリ)3本付き。取付穴径最大58ミリ
    材質PVC、ステンレス
  • 排水管フクロナット カクダイ

    排水管フクロナット

    カクダイ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • 水栓ハンドル内パッキン(耐熱用) カクダイ

    水栓ハンドル内パッキン(耐熱用)

    カクダイ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    給湯水栓用
    材質フッ素ゴム使用温度(℃)1~95入数2
  • 逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき) カクダイ

    逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
  • 壁ユニット混合栓 ロング カクダイ

    壁ユニット混合栓 ロング

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじ先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~28
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • 屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ) カクダイ

    屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ)

    カクダイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
    付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
  • 自在水栓 カクダイ

    自在水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
  • 万能ホーム水栓(凍結防止つき) カクダイ

    万能ホーム水栓(凍結防止つき)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固定コマ仕様
    呼び13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
  • 凍結防止水栓上部 カクダイ

    凍結防止水栓上部

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能
    材質黄銅JIS規格呼13用
  • 共用上部(凍結防止つき) カクダイ

    共用上部(凍結防止つき)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能
    材質黄銅JIS規格呼13用
  • 泡沫立形スワン水栓 カクダイ

    泡沫立形スワン水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • ポップアップ排水金具ユニット カクダイ

    ポップアップ排水金具ユニット

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
    材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
  • 立水栓 カクダイ

    立水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
    厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28先端金具取付ネジ:M24×1.0
  • 立水栓 亀甲 カクダイ

    立水栓 亀甲

    カクダイ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。上部:104-012
    JIS規格JIS B 2061先端金具取付ネジ:M18×1.0
  • ネジ変換アダプター カクダイ

    ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅
  • 止水栓用ボンパミニ カクダイ

    止水栓用ボンパミニ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
  • ステンレス手洗器 カクダイ

    ステンレス手洗器

    カクダイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    切込寸法Φ65ミリ。固定金具付き。ヘアライン仕上げ
    材質ステンレス製
  • ステンレス壁掛手洗器 カクダイ

    ステンレス壁掛手洗器

    カクダイ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ブラスト仕上げ。質量1.2kg。ビス・プラグ付き
    材質ステンレス製
  • 防臭排水アダプターセット カクダイ

    防臭排水アダプターセット

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
  • 防臭排水アダプターセット(ジャバラ用) カクダイ

    防臭排水アダプターセット(ジャバラ用)

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    外径32・38ミリのジャバラホース用。32・38ミリ洗浄管兼用。洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用。ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
  • 偏芯テール管 カクダイ

    偏芯テール管

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ツバ付き。対応芯ズレ幅最大20ミリ。使用温度:1~50℃
    材質黄銅、ABS
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    パッキン3枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。はさみ込み厚30ミリ以下。取付穴径30ミリ
    材質黄銅